スマホ/携帯用ホルダー :「エアコン 角度」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
色ブラック
質量(g)80
取付方式エアコンフィン取付
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×116×86
適合寸法(mm)幅(mm):52~100以内、厚み:15以内
適合容量(g)300以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ロングアーム式のエアコン取り付けスマホホルダー。可動式のロングアームでディスプレイや操作レバーを邪魔せずレイアウト可能。2つのボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に倒れない。
幅(mm)65
色ブラック
高さ(mm)185
質量(g)160
奥行(mm)130
取付け方法エアコンルーバー
耐荷重(g)300以内
適合寸法(mm)幅:52~100以内、厚さ:15以内
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ネオジム磁石を16個内臓し、簡単に吸着ホールド。専用吸着プレート白/黒各1枚付属。ボールジョイントで角度調整可能。
用途携帯関連
付属品USB-A-Type-Cケーブル(コード長:約1m)/専用吸着プレート(白黒各1枚/プレートサイズ:直径57mm)
色ブラック
質量(g)90
取付方式エアコン取付
入力5V / 9V USB Type-C
最大出力15W
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×99×83
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
スマホの重さで自動ホールド!縦置き/横置き両対応のエアコン取り付け自重テレホルダー。スマホの重さでアームが可動し、スマホをしっかりキャッチします。ホルダーはそのままで、縦置き/横置き両方に対応します。スマホのホールド/取り出しは片手で簡単に行えます。設置する場所にあわせて、ボールジョイントで角度調整が可能です。傾き防止フラップ付きのエアコンフィン取り付けタイプです。ガンメタメッキの装飾で高級感を演出します。
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
スマホの自重で自動ホールドする縦置き/横置き両対応のエアコン取付スマホホルダーです。最大50mmの横方向スライドが可能なロングアームを採用、ボールジョイントで見やすい角度への調節が可能です。ガンメタ調塗装の装飾で高級感を演出します。
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×105×150
対応機種(横置き)高さ:65~80以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。(縦置き)幅:65~85以内、厚さ:12以内、質量:約130~250g※130g以下の場合自重が不十分となりホルダーが可動せず完全にホールドできない場合があります。
1台
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
付属部品を変えると2通りの取付ができ、さらに変形させれば、合計4通りで使えます。MagSafe対応iPhoneをマグネット固定で充電できます。ワイヤレス出力 5W/7.5W/10W/15W対応。両面テープ付きの金属プレートを同梱、マグネット非内蔵のスマホも吸着・充電が可能。角度保持サポート搭載で運転中の振動による傾きを防止。
質量(g)95
出力(W)ワイヤレス:5/7.5/10/15
取付方式エアコン取付
使用電源(V)USB5~12
入数1個
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×100×103
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
付属品エアコン取付用クリップ、USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)130
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~35
入力5V 0.5A Type-C
適合サイズ幅:約62~88mm以内 厚み:30mm以内 重量:300g以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×110
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
赤外線式近接センサー搭載。
エンジン停止直後の状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB電源ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取付クリップ
質量(g)175
取付方式エアコンフィン
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)93×118×130
入力DC5V2A / 9V1.67A USB Type-C
適合サイズ(ホールド可能)幅:約88mm以内、厚さ:30mm以内
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル
幅(mm)85
色ブラック
高さ(mm)144
質量(g)220
奥行(mm)171
規格ワイヤレス規格:Qi
最大出力(W)10
入力5V2A/9V1.67A USB Type-C
適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。
4本アームでスマホを安定ホールド。縦置き/横置きの置き換えも簡単。画面視聴・側面ボタン操作も快適。
赤外線式近接センサー搭載。スマホ/iPhoneをかざすだけでアームが自動で開閉。
キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも電動でアーム開閉が可能(1回)。
クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。
ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青点灯:充電時/青緑点滅:異常時)
補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、手動で高さを調節可能。
USB電源ケーブル付き。※本製品以外には使用しないでください。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル(コード長:約1m)/エアコン用取り付けクリップ
質量(g)200
出力(W)最大10
使用温度範囲(℃)5~35
使用範囲【縦置きホールド】幅:約63~83mm以内、厚み:20mm以内【横置きホールド】幅:約63~79mm以内、厚み:20mm以内
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×120×130
入力5V1.4A / 9V1.4A USB Type-C
保証期間6ヶ月
ワイヤレス通信Qi
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)
取付方式エアコン吹出口
本体質量(g)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
1個
¥4,798
税込¥5,278
8日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
仕様(ワイヤレス規格)Qi
付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ
質量(g)175
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~30
最大出力(W)15
入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)
適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ボールジョイントで360度角度調整ができるエアコン用スマートフォンホルダー。
約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。
クリップをエアコンフィンに差し込むだけの簡単取り付け。
用途ヘッドレスト取付用スマホ・タブレットホルダー
幅(mm)約52~100(ホールド可能)
厚さ(mm)25以内(ホールド可能)
色ブラック
質量(g)300以内(ホールド可能)
取付方式エアコン取付
本体質量(g)105(ケーブル除く)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×86
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォンを片手で素早く脱着できるネオジム磁石使用のスマートフォンホルダー。
エアコンフィン、テープ貼り付けの2種類の取付けが可能です。場所を取らないコンパクト設計。
取り付け時、本体は上下方向の角度調整が可能。エアコンクリップは左右方向の調整が可能。
スマホケースの内部に取り付ける鉄板パーツを付属。簡単吸着を可能にします。
色ブラック
質量(g)60
取付方式エアコンフィン、テープ貼り付け
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×47
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スマートフォンの自重でアームが閉まり、簡単にホールド可能。エアコン吹き出し口に挟むだけの簡単取り付け。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ホールド部分にアルミ合金を使用。
質量(g)58
取付方式エアコン吹出口
適合サイズ幅:56~92mm、厚み:11mm以内、重量:130~280g
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×90
スマートフォンをかざすだけで、アームが自動的に開閉、ホールドできるスマートフォンホルダー。
ボールジョイントで360度見やすい角度に調整可能。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。スプリング内蔵。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
※ホールド可能な寸法 幅:約65~95mm以内 厚み:10mm以内 重量:300g以内
※お使いの保護ケースのサイズ、形状によってはご使用になれない場合がございます。
付属品エアコン取付用クリップ/USB-A-Type-C USB給電ケーブル(コード長:約1m)
色ブラック
質量(g)120
取付方式エアコン吹出口
使用温度範囲(℃)0~35
入力5V/0.5A
ケーブル入力:type-c
耐荷重(g)300以内
対応寸法(mm)幅:約65~95以内、厚み:10以内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×118×110
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
3重冷却構造で充電しながら放熱可能なワイヤレス充電器。ネオジム磁石を16個内蔵し、MagSafe対応のiPhoneおよびMagSafe対応ケースをご使用のiPhoneを簡単に吸着・ホールド。虹色LED付きの冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格9V3AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑色点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青色点滅:異常時)。ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。ねじ込み式のクリップでエアコンフィンにガッチリ固定。サポートアームでしっかり支えることで、ホルダーが前に傾かない。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB Type-C-USB Type-C ケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)
取付方式吸盤
本体質量(g)105
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×43×65
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。
スマホ/iPhoneをかざすだけで自動でアームが開閉。
赤外線式近接センサー搭載、センサーのON/OFF切替えができる。
エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。
クリップをエアコンフィンに挟むだけの簡単取り付け。
ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。
スマートフォンケースの厚みに合わせてアームのグリップ部分を手動で前後に調節可能。
最大10Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick charge 2.0以上の充電器が必要です。)
通電状況が分かるLED付き。(赤点灯:待機時/青点灯:充電時/赤点滅:異常時)
USB充電ケーブル付き。
安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
用途車載用Dc充電スマホホルダー
付属品USB-A-Type-c USB充電ケーブル/エアコン用取付けクリップ
幅(mm)約85(ホールド可能)
厚さ(mm)約20以内(ホールド可能)
出力(W)最大10
取付方式エアコン取付
使用温度範囲(℃)0~45
規格ワイヤレス:Qi
コード長さ(m)約1
本体質量(g)205(ケーブル除く)
定格入力(VA)Dc5/2、Dc9/1.67(タイプc)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×107×103
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
スマホを置くだけでアームが閉じる。360度角度調整可能。
用途車内の携帯ホルダー
幅(mm)115
色黒
高さ(mm)175
奥行(mm)70
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車載用音楽関連品
- スマホ/携帯用ホルダー
- タブレット用ホルダー
- スマホ/タブレット兼用ホルダー
- ハンズフリー/イヤホンマイク
- Bluetooth
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。