3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。 Qi端末反応センサー搭載。 自動回転機能搭載。 キャパシタ内蔵。 ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ。 ボールジョイント採用。 手帳ケース・ハードケース対応。 最大10Wの急速充電対応。 通電状況が分かるLED付き。 USB電源ケーブル付き。 安全・安心の保護機能付き。
質量(g)305 取付方式吸盤 規格【ワイヤレス】qi 最大出力(W)10 コード長さ(m)1 入力5V/9VUSBType-C
1個
5,398 税込5,938
欠品中

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」正規認証品。DCソケット(アクセサリーソケット)取り付けタイプ。赤外線センサー搭載。 スマホをかざすだけでアームが自動で開閉。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも電動で左右アーム開閉(1回)が可能。フレシキブルロングアームで自在に位置・角度を調整可能。ボールジョイント採用。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速ワイヤレス充電対応。通電状況が分かるLED付き。補助足の調節機能。安全・安心の保護機能付き。
幅(mm)66 ブラック 高さ(mm)109 材質(本体)PC+ABS樹脂 質量(g)210 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)330 規格ワイヤレス規格:Qi 出力USB-A:1ポート最大5V 2.4A、2ポート合計最大5V 4.8A 最大出力(W)ワイヤレス充電:10 入力DC12V/24V 耐荷重(g)約260(本製品の取付状態などにより異なります。)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。Qi端末反応センサー搭載。ワイヤレス充電(Qi)対応スマートフォンを置くだけで左右アームが自動でホールド。自動回転機能搭載。キャパシタ内蔵。エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。ロングアーム式 エアコン取付タイプ。ロングアームは取り外し可能。 通常のエアコン取付としても使用可能。ボールジョイント採用。見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。最大10Wの急速充電対応。通電状況が分かるLED付き。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。
付属品USB-A-Type-C USB電源ケーブル 幅(mm)85 ブラック 高さ(mm)144 質量(g)220 奥行(mm)171 規格ワイヤレス規格:Qi 最大出力(W)10 入力5V2A/9V1.67A USB Type-C 適合寸法(mm)幅:約66~90以内、厚さ:32以内
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります