2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車のサンバイザーに挟んで設置するスマートフォンホルダー サンバーザーに簡単取付け サンバイザーにクリップして簡単に取り付けできます。厚さ2cmまでのサンバイザーにしっかりと固定できます。 角度調節が自由自在 アーム基部の可動部とスマートフォンホルダー部分のボールジョイントを調節して、好みのアングルでスマホを設置できます。 アームをクリック単位で動かして位置を決め、ボールジョイントで細かく角度を調整できます。 幅6~8.5cm程度のスマートフォンに対応 スマートフォンホルダーは、お手軽に広げてスマートフォンを挟むことができます。 画面サイズが6.7インチ程度の大型スマートフォンも簡単に装着できます。 大きく視線を変えなくても画面確認が可能 サンバイザー付近はスマホの画面に直射日光が当たらず、反射の影響を受けにくいので視認性が上がります。 また、運転中の視界を遮らず、画面を確認する際も視点の移動が少なくて済みます。
仕様ボールジョイント:360°回転 寸法(mm)約50~90(ホルダー開閉) 質量(g)約85 取付方式クリップ式 収納時寸法(mm)約70×80×125 携帯端末対応幅6~8.5cm/厚さ1.6cmまでのスマートフォン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スマホをズボンのベルトやバックパックのショルダーベルトにマウント! 自由度の高い角度調整が可能な3軸タイプ。 荷物の多い旅行中でも手が塞がらず、お手軽にハンズフリー撮影が可能になります。 スマホをホルダーに挟み、ワニ口のクリップを布等の薄くて柔らかいものに挟んで固定します。 クリップは内側がギザギザに加工されており、強力なばねを使用しているため、バッグやジーンズのポケット等の薄い布にも確実に取り付けることができます。 手回しネジを外せばホルダーを簡単に外すことができるため、スマートフォンを前向き/後ろ向きのどちらにも設定可能です。 また、クリップは平らなので置きやすく、テーブル上で簡易スタンドとしてもご使用いただけます。 スマホの向きを調整するための可動部が3箇所あり、3軸方向に調整できます。 クリップのベース部分:360度回転するため、スマホを縦や横に自由に回転させることが可能 ジョイント部分:ホルダーを固定しているジョイントが水平軸方向に可動 アーム部分:J字型のアームが垂直軸方向に可動 バックパックのショルダーベルトに固定すれば、目線に近い胸元から撮影ができ、スマホで臨場感のある動画がハンズフリーで撮影可能になります。 旅行やお出かけの楽しい思い出を、スマホでドキュメンタリー風に残してみませんか? ホルダー部分とクリップのジョイントにはGoPro互換マウントを採用。 ホルダーを取り外してGoPro等のアクションカメラも装着可能です。
材質プラスチック 寸法(mm)最大約173×48×65、収納時約100×48×60(突起は含まず) 質量(g)100 対応機種iPhone12ProMaxまで対応※横幅が60mm~85mm、厚さ12mm以下の機種
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります