商品豆知識
タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。
真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。
長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。
ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。
粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。
レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。
接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。
吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォン
アズワン品番65-2198-27
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
車のヘッドレストに設置できる、車載ホルダーです。
7~12.9インチのタブレット・スマートフォンの幅広い機種に対応しています。
機器の設置は2箇所から選択でき、座席の真後ろ、または後部座席の中央に設置することができます。
工具不要で簡単に取付けできます。<ご注意>※対応機器以外の物を本製品に取り付けないでください。※ヘッドレストの形状によっては取り付けできない場合があります。※乗車、降車に支障が出る位置には取り付けないでください。※過度の衝撃が加わった場合、ヘッドレストに衝撃を与える場合があります。※本製品の脱落を防ぐため、ヘッドレストにしっかり固定されていることを毎回確認してご使用ください。※シートのリクライニング状況やヘッドレストのポールの角度によっては、スマートフォンやタブレットを水平に固定できない場合があります。
車の後部座席にタブレットを設置できる車載ホルダー。座席の真後ろ、真ん中の2箇所で設置場所の変更が可能。
仕様●サイズ:ホルダーサイズ/約W50~150×D52×H150~247mmブラケットバーサイズ/約W363~568×D63×H49mm●重量:約264g●耐荷重:750g●端末固定方法:挟み込み
アズワン品番65-2198-24
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。
固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。
ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです
360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。
粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。
手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート
アズワン品番65-2198-28
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
底面が吸盤になっているため、フロントガラス、コンソール、ダッシュボード、カップホルダーなどに取り付け可能。付属クリップでエアコンの吹き出し口にも装着できます。フレキシブルアームで好きな位置に固定できます。サイドアームは120mmまで調整可能。iPhone13対応。
材質プラスチック・樹脂
サイズ(mm)60×145(H) (ベース65)
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール
質量(g)325
サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
スマホホルダー。付属クリップでエアコンの吹き出し口にしっかり取り付けできます。モバイル機器、充電ケーブル、サングラス、駐車券、その他大きめの物が収納可能。充電ケーブルを通せるように底に穴が開いています。
材質シリコン
取付幅(mm)25(付属クリップ)
サイズ(mm)外寸:100×25×120(H) 内寸:95×20×115(H)
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車載用音楽関連品
- スマホ/携帯用ホルダー
- タブレット用ホルダー
- スマホ/タブレット兼用ホルダー
- ハンズフリー/イヤホンマイク
- Bluetooth
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。