スマホ/携帯用ホルダー :「スマホ 受話器」の検索結果
運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール
質量(g)325
サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
¥6,890
税込¥7,579
翌日出荷
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車載用音楽関連品
- スマホ/携帯用ホルダー
- タブレット用ホルダー
- スマホ/タブレット兼用ホルダー
- ハンズフリー/イヤホンマイク
- Bluetooth
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。