商品豆知識
左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます。対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm。対応重量 : 170g以下
用途スマートフォンホルダー
セット内容アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2
片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。
片手で簡単 ウィングキャッチ
スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。
見やすい位置にスマホの位置調整自在
ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。
しっかり簡単エアコン取り付け
締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。
様々なスマートフォンに対応
ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー
色ブラック
材質(本体)ポリカーボネート樹脂
取付方式エアコン取付
本体質量(g)140
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ジムニー (JB64)ジムニーシエラ(JB74)専用デザイン/専用設計のスマホホルダー
本製品は、ジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のセンターエアコン上部にある純正パネルを取り外し、スマホホルダーに付け変える商品です。
専用デザイン/専用設計なので、ジムニーの内装にピッタリとフィットし、違和感なく取り付けられます。
ホールド可能なスマートフォンのサイズと重さは【幅:64~84mm/厚み:14mm以下/重さ:250g以下】のスマートフォンに対応します。
セット内容ベース部・ホルダー部(ホルダー部はベース部に固定した状態で梱包されています)
色ブラック
質量(g)195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×138×40
適合車種スズキ ジムニー 型式: JB64 年式: 2018(平成30)年7月~、スズキ ジムニーシエラ 型式: JB74 年式: 2018(平成30)年7月~
適合メーカースズキ
1個
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。
スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。
スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。
ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個
適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォン
色ブラック
質量(g)450
取付方式エアコン吹き出し口
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,695
税込¥1,865
当日出荷
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。
2軸構造で調整範囲が広く、タテヨコホールドOK!
片手でカンタンクイックホールド。
用途吸盤取付携帯ホルダー
仕様【ホールド可能サイズ】幅:55~88mm、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整
色ブラック
質量(g)167
取付方式吸盤
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)92×84×180
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
使いやすいポジションにでき、様々なスマートフォンに対応。
片手でカンタンにウィングキャッチ構造。
用途吸盤取付携帯ホルダー
仕様【ホールド可能サイズ】幅:55~88mm、厚み:15mm以下、質量:220g以下のスマートフォン、ホルダー部:最大160°上下左右自由に角度調整
色ブラック
質量(g)147
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)123×104×178
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
- 車載用音楽関連品
- スマホ/携帯用ホルダー
- タブレット用ホルダー
- スマホ/タブレット兼用ホルダー
- ハンズフリー/イヤホンマイク
- Bluetooth
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。