2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオジム磁石でスマホをホールドしながら無線充電可能なマグネットワイヤレスホルダーです。iPhone15 iPhone14 iPhone13 iPhone12 マグセーフ機能付き機種対応 付属のマグネットリングで、iPhone8~11やAndroidなどのQi充電機能付きのマグセーフ非対応機種でも充電可能です。 エアコンルーバー取り付けタイプです。最大15Wで無線充電し、効率よく充電可能です。 本製品との間に金属が挟まれたり、一定以上の温度になった場合、異物・過熱検知機能により自動的に充電を停止する安全回路内蔵です。 エアコンクリップとアームアダプターで、使いやすいベストポジションに調整できます。
出力iPhone/7.5W・Android/15W ケーブル長(m)1.2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)71×67×31
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

エアコン送風口取り付けタイプのスマートフォンホルダーです。 スマートフォンをマグネットで手間なくホールドできます。 画面を隠さずホールドするため、ホールドしたままスマートフォンの画面タッチ操作ができます。 ホルダー背面ボールジョイントにより上下左右見やすい角度に調整できます。 マグネットリングでマグセーフ機能のないiPhoneとAndroid系スマートフォンもホールドすることができます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)60×60×35 スマホ・タブレット対応幅58~95mm × 厚み17mm以下:重量300g以下
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります