スマホホルダー星光産業6日以内出荷
スマホを差込むと自重でアームが閉じてホールドし、スマホを取出すとアームが閉まるオート開閉スマホホルダー。
エアコンのルーバーに取付け出来ます。
アームが前後するので、スマホの厚みに幅広く対応できます。
使用しない時は目立たないコンパクトボディ。
シリコーン製パッド付きのプッシュ式クリップでエアコンルーバーに簡単確実に取付けられます。更に本体安定用の金属ステー付き。
本体の背面の連結部はボールジョイントなので、スマホの向きを幅広く調整できます。
付属品金属ステー・両面テープ・クリップ色ブラック取付方式エアコン吹出口寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×109×48収納幅(mm)59~88収納厚(mm)7~13耐荷重(g)250まで
『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります
携帯/スマホ関連品 の新着商品
ページ: 1/ 3