スマホ/携帯用ホルダー :「ボート 用品」の検索結果

特価
本日8月13日(水)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダッシュボード等の曲面へ貼付けられるスマホホルダーです。貼付けベースはやわらか素材でしっかりと取付ける事が可能です。取付け後も水平方向に360°向きを変更できる回転機構付き。(ロック機構搭載)。ローポジション取付けに対応したカーブアームを採用しています。スマートフォンを上から差し込むだけの簡単収納・車内に馴染みやすい薄型デザイン。
用途車の携帯ホルダー ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)107×80×238 収納寸法(mm)【幅】60~96【厚さ】22以下 耐荷重(g)250まで
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ダッシュボードの曲面に貼付けることが出来るホルダーです。 貼付け部品は軟質素材なので曲げながら貼付けることができます。 小型のスマートフォンからハードケースを装着しているスマートフォンまでをホールド可能です。 背面にボールジョイントと2箇所の角度調節機能を装備しています。
質量(g)100 耐荷重(g)210
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマホの充電コイル位置を検知し、最適な充電位置に自動で合わせるホルダーです。ダッシュボード等にしっかり取付けできる【吸着ゲル付き吸盤タイプ】です。吸盤が取付けづらい場所用に補助板も付属しています。ワイヤレス充電対応のスマホを置くだけで、最大出力15Wの高速充電ができます。安心の充電規格Qi認証品です。自動でアームが開閉してスマホをホールドします。上質感のあるシンセティックレザー(合成皮革)を正面パネルに採用しています。位置調整時などに電子音が鳴らない静音設計なので、毎日の使用でも快適です。プッシュボタン搭載で、誤動作のない確実なアームの開閉操作が可能です。
付属品USB-Cケーブル(約1m) 幅(mm)70 ブラック 高さ(mm)110 質量(g)430 出力(W)5~15 奥行(mm)180 入力5V2A・9V1.67A・12V1.25A 取付け方法吸盤取付 入力端子USB-Cポート 収納寸法(mm)幅:60~85、厚さ:15以下 耐荷重(g)300まで
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

スマホを差込むと自重でアームが閉じてホールドし、スマホを取出すとアームが閉まるオート開閉スマホホルダー。 エアコンのルーバーに取付け出来ます。 アームが前後するので、スマホの厚みに幅広く対応できます。 使用しない時は目立たないコンパクトボディ。 シリコーン製パッド付きのプッシュ式クリップでエアコンルーバーに簡単確実に取付けられます。更に本体安定用の金属ステー付き。 本体の背面の連結部はボールジョイントなので、スマホの向きを幅広く調整できます。
付属品金属ステー・両面テープ・クリップ ブラック 取付方式エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×109×48 収納幅(mm)59~88 収納厚(mm)7~13 耐荷重(g)250まで
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。 強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。 ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。 エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、 冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。 フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。 ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。 専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm ブラック 取付方式エアコン吹出口 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78 角度調整範囲65° 耐荷重(g)300まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スマホを置くと重さでアームが動き、自動でホールドするスマホホルダーです。スマホを持ち上げるだけでホールドが自動解除され、簡単に取出せます。使用していない時はアームが格納され,、コンパクトサイズになり、見た目がすっきりします。アームは前後(スマホの厚さ)方向にスライドするので、ケースレスから大型ケースまで幅広く収納できます。ダッシュボードにしっかり取付けられるゲル吸盤タイプです。背面のボールジョイントでホルダーの傾きを調整できます。
取付方式ゲル吸盤タイプ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108×112×165 収納幅(mm)59~88 収納厚(mm)7~13 収納可能質量(kg)0.25
1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります