7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
付属品エアコン取付クリップ×1 材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス 質量(g)79
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スティーリー オービタープラスシリーズのマグネットソケット+メタルリング。 iPhone12 以降の新充電システム「マグセーフ」に対応した専用パーツです。スマホ充電中も使用可能。※別途、スティーリーのカーマウントかヴェントマウントの基台が必要です。
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石 質量(g)本体:約43.4、メタルリング:約2.8 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約56×56×5、メタルリング:約54×54×0.5
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

iPhone 12向けに開発 磁気テクノロジーによる直感的な操作が可能 強力な磁接続により設置が安定。高品質のベースと頑丈なAir Ventクリップにより、 本製品を安全に固定できて運転がより安心 縦向き・横向きが可能 簡単に充電できるケーブルマネージメント機能 洗練されたデザインで新しいiPhone 12に最適
付属品本製品(MagSafe Air Vent 車用磁気スタンド PRO ) 取付方式エアコン吹出口 対応機種iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini 保証期間2年間
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

車とスマホに簡単に固定/調節ができ、スマホを磁力でワンタッチにセットできる便利なスタンドです。
用途車内でのスマートフォンの固定に。 セット内容マグネット脱着+粘着スタンド ブラック 質量(g)90 対応機種iPhone/スマートフォン対応 耐荷重(g)約240 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)38×38×31.6
1個
1,098 税込1,208
欠品中

最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプの吸盤取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ロングアームとボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。 取付方式吸盤
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

ばね式のクリップがついたスマートフォンスタンド(マグセーフ対応)です。挟む、置くなどしてさまざまな用途に使用いただけます。
用途スマートフォンホルダー 材質ABS樹脂 質量(g)100 幅(cm)クランプ対応最大:3.8 本体寸法(mm)折り畳み時:60×36×93.5 対応機種マグセーフ仕様
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

最大15Wワイヤレス充電ができるマグネットタイプのエアコン取付スマホホルダーです。
用途iPhone12以降またはマグセーフ対応カバーが付いたスマートフォンを磁力でホールドします。マグセーフ非搭載のスマートフォン/カバーに貼り付けることができる金属リング付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。ボールジョイント構造により、見やすい角度に調節することができます。TYPE-C⇔TYPE-Cケーブル(1m)を付属しています。 取付方式エアコン
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

『携帯/スマホ関連品』には他にこんなカテゴリがあります