湾曲ゲートで工具を簡単に吊り下げできます。高強度、アルミ製鍛造カラビナです。落下防止コードの取り付けが可能です。
用途ベルトに通して工具類の吊り下げ
材質アルミ
仕様50mm幅ベルト用・落下防止コード取付可能
質量(kg)【吊り下げ可能工具】3まで
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
長さ(mm)【開口部から】40
内径(Φmm)45
開口部(mm)3
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。各社ハーネスに取り付け可能で、様々なカスタマイズにご利用頂けます。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
長さ(mm)【開口部から】40
内径(Φmm)45
開口部(mm)3
工具の抜き差しをより快適にサポートする長方形リング状の腰道具用アタッチメントです。50mm幅対応のベルト通しとベルトの間に装着し、ご使用ください。装着することで、落下防止コードやビットホルダーを下げることができます。8mmの開口部により、ベルトを外さなくても装着可能です。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
内径(Φmm)52×15
外径(mm)62×25
開口部(mm)8
適合ベルト50mm
線径(mm)5
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
開口部(mm)6
工具の抜き差しをより快適にサポートする三角リング状の腰道具用アタッチメントです。工具差しや腰袋などのベルト通し部に通すことで、カラビナ工具差し等に装着できるようになり、腰道具への着脱が楽になります。また、通常の装着位置から1段・2段下げることができるため工具の着脱をよりスムーズに行なえます。素材にSUS304(オーステナイト系ステンレス鋼)を採用し、耐久性・耐食性に優れ、錆に強い造りとなっています。非磁性の素材のため、磁石に吸着しにくくなっています。
用途アタッチメントで工具の着脱をよりスムーズに。
軸径(Φmm)6
開口部(mm)6
『工具差し』には他にこんなカテゴリがあります
工具差し の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。