絞り込み
プラグ形状
  • 接地2P 15A 250V(1)
  • 接地2P 20A 250V(2)
定格電圧(V)
  • 250
  • 125(15)
定格電流(A)
  • 15(4)
  • 20(5)
  • 色ホワイト(1)
ブランド
  • 明工社(8)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ形状から絞り込む
接地2P 15A 250V(1)
接地2P 20A 250V(2)
  • ホーム接地20Aコーナーキャップ Panasonic(パナソニック)

    ホーム接地20Aコーナーキャップ

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 250V用キャップ Panasonic(パナソニック)

    250V用キャップ

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    結線方式巻締端子式
  • 機器用キャップ・コンセント Panasonic(パナソニック)

    機器用キャップ・コンセント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    定格6A 250V結線方式巻締端子式
  • 20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用) 明工社

    20A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCTFK:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 20A 250V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社

    20A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)

    明工社
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 20A 250V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社

    20A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)

    明工社
    149,800税込164,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 20A 250V L形プラグ(Φ12用) 明工社

    20A 250V L形プラグ(Φ12用)

    明工社
    99,980税込109,978
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-42 / R2-43.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4
  • 15A 250V 接地L形プラグ(平形コード用) 明工社

    15A 250V 接地L形プラグ(平形コード用)

    明工社
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCTFK:0.75~2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 15A 250V 接地L形プラグ(Φ13用) 明工社

    15A 250V 接地L形プラグ(Φ13用)

    明工社
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 15A 250V 接地L形プラグ(Φ11用) 明工社

    15A 250V 接地L形プラグ(Φ11用)

    明工社
    129,800税込142,780
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
  • 15A 250V L形プラグ(Φ12用) 明工社

    15A 250V L形プラグ(Φ12用)

    明工社
    97,980税込107,778
    1袋(200個)
    20日以内出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)15適合電線VCT:2・3.5圧着端子接続範囲(mm2)0.75・1.25 / R1.25-3.52 / R2-3.53.5 / R3.5-4RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5

コンセント』には他にこんなカテゴリがあります

L型プラグ/コーナーキャップ