Panasonic(パナソニック)
コーナーキャップ
コンセントプラグをL字方向に変換し、コードを壁面と並行に引き出せるため、家具の裏や狭いスペースでの使用に適す
タイプ
コーナーキャップ
定格
15A/125V
端子
巻締端子式
対応コード
平型コード用
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81974965
WH4019 10P
オフグレー
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
6日以内出荷
81974981
WH4019W 10P
ホワイト
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年12月2日
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意