コンセント(FA)その他関連用品 :「水のう」の検索結果

特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ブラック(1)
未使用時の100Aの防水形プラグに取り付けることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。 JIS C0920(電気機械器具の外郭による保護等級)IP65相当品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。 器具の丸バンド・ねじに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
形状引掛タイプ タイプゴムカバー 種類プラグ 適合規格RoHS対応 保護等級IP65相当
1セットほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)55.3 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形プラグに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています
質量(g)94 対応防水形プラグ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

アメリカン電機W901-2用 防水丸蓋
防水形プレート(耐じん・噴流形)および防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に使用可能な、30A~60Aのプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバーです。 使用時には、あらかじめこの防水丸蓋に電線を通してから器具を結線します。 防水形プレートおよび防水形フランジインレットにねじ締めして密閉することで、IP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができます。
仕様適用プラグ:本体部分寸法Φ75×82mm以下 質量(g)372.3 規格RoHS対応 防水保護等級IP65適合品
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります