6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色」から絞り込む
ホワイト(1)
アメリカン電機ET用ラベル 400V
T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
規格RoHS対応
1セット(10枚)
749 税込824
5日以内出荷

アメリカン電機ET用ラベル 100V/200V
T型分岐用コネクタボディに最適な、定格の表示など用途に合わせて使用できるラベルシートです。
規格RoHS対応
1セット(10枚)
759 税込835
5日以内出荷

使用していない(プラグをさし込んでいない)コンセントやコードコネクタボディ、OAタップなどのさし込み口へのホコリ・切粉等の異物侵入や盗電を防ぐ、安全・防犯対策のための防塵キャップ(カバー)です。引掛形30Aの接地形3P専用です。「使用禁止」表示が印刷されたラベル付です。
質量(g)5.2 対応引掛形30Aの接地形3P専用 入数10ヶ入
1個(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)55.3 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

アメリカン電機防水カバー
未使用時の引掛形20A 接地形2P・3Pの防水形コードコネクタボディに被せることによって、防水性能を保つことができる防水蓋です。粉塵や全方向からの噴流水に対して保護されているIP65適合品で、材質は耐候性に優れるクロロプレンゴム製です。器具の樹脂グリップに取り付けることができるステンレス製ボールチェーンが付属しています。
質量(g)50.8 対応防水形コードコネクタボディ20A 接地形2P・3P用 防塵防水性能IP65適合品
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

アメリカン電機W901-2用 防水丸蓋
防水形プレート(耐じん・噴流形)および防水形フランジインレット(耐じん・噴流形)に使用可能な、30A~60Aのプラグおよびコードコネクタボディを覆うための黄銅製カバーです。 使用時には、あらかじめこの防水丸蓋に電線を通してから器具を結線します。 防水形プレートおよび防水形フランジインレットにねじ締めして密閉することで、IP65(耐じん・噴流形)の性能を持たせることができます。
仕様適用プラグ:本体部分寸法Φ75×82mm以下 質量(g)372.3 規格RoHS対応 防水保護等級IP65適合品
1セット
6,998 税込7,698
翌日出荷

『コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング