30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル 動画あり
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。 厚さ(mm)0.8 入数(双)1 機能極薄、通気性 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
用途自動車・二輪車の組み立て工程。 厚さ(mm)0.85
1双
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。 厚さ(mm)0.87 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

11-801-10 背抜き手袋ハイフレックス アンセル 動画あり
特殊な編み方、独自のZONZテクノロジーで吸い付くような柔らかい着用感です。発泡ニトリルコーティングでオイルグリップ力に優れています。コーティングは黒、ライナーもグレーなので汚れが目立ちません。DMFフリー
用途機械パーツ製造組み立て。倉庫内作業。運送業。自動車関連。 トラスコ品番320-5631 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム 厚さ(mm)0.95 グレー/ブラック サイズLL 全長(cm)19.2~26.5 中指長(cm)7.8 手のひらまわり(cm)21.6 色(手首部)ブラック ゲージ数15 関連資料(0.12MB) (0.83MB)
1双
559 税込615
翌日出荷

組立・作業用手袋 ハイフレックスライト アンセル 動画あり
軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。
用途電気部品・精密機械組み立て工程。 厚さ(mm)0.96
1双
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル 動画あり
過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な重作業用手袋です。重作業用のレザー手袋より3倍丈夫です。アンセル独自のニトリル配合設計で、鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮します。PVCよりも強度と柔軟性に優れています。グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するニトリルコーティングです。コットンジャージ生地を使用しており、快適な装着感を実現します。シリコンは使用していません。
用途金属板と金属パネルの取り扱い。金属加工および組立作業。プレス射出成形 耐切創性EUカットレベル2
1双
849 税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.25 入数(双)1 機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
339 税込373
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル 動画あり
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。 厚さ(mm)1.1 入数(双)1 機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感 耐切創性XC EN388規格4X42C(2016)
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル 動画あり
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理 厚さ(mm)1.35 入数(双)1 機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
1双
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。 厚さ(mm)1.15 入数(双)1 材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
1双
679 税込747
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル 動画あり
手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。 材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム 耐摩耗性4 耐切創性2 耐突刺し性2 耐引裂き性4
1双
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業用手袋 アクティブアーマー 80-100 アンセル 動画あり
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。 厚さ(mm)2.4 タイプすべり止め付 規格EN388:2016 EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
1双
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601 アンセル 動画あり
乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。
用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。 厚さ(mm)0.94 EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
1双
特価
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 アンセル 動画あり
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。 厚さ(mm)1.08 入数(双)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1双
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に 厚さ(mm)1.3 入数(双)1 機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性 材質(すべり止め)ニトリル ゲージ数15
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル 動画あり
RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。 厚さ(mm)1.7 入数(双)1
1双
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査 厚さ(mm)1.4 入数(双)1 機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応 ゲージ数15
1双
649 税込714
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

47-409-7 ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。 トラスコ品番158-6707 厚さ(mm)0.81 質量(g)80.7 入数(双)1 コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング) 関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.32MB)
1双
779 税込857
翌日出荷

グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど 厚さ(mm)0.8 耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上) 耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上) 耐突刺し性レベル1(テスト20N以上) 耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
1双
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618 アンセル 動画あり
18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
用途繊細な組立作業。ピッキング作業。 厚さ(mm)0.66 規格EN388 耐摩耗性3 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0570
1双
359 税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセル 動画あり
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 厚さ(mm)0.7 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0570
1双
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル 動画あり
軽く快適な使い心地です。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 厚さ(mm)0.58 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0545
1双
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル 動画あり
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0570
1双
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
用途小型~中型部品の組立。一般作業。 厚さ(mm)1 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0569
1双
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセル 動画あり
高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。 規格EN388 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0570
1双
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル 動画あり
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。 厚さ(mm)0.75 機能耐久性、通気性、グリップ力 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0545 EN388規格EN388
1双
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセル 動画あり
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。 厚さ(mm)1.28 機能耐油性、柔軟性 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2 2018年トラスコ掲載ページ6 0554 EN388規格EN388
1双
959 税込1,055
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル 動画あり
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。 厚さ(mm)3.2 規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品 機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒 耐摩耗性レベルX 耐切創性レベル2 耐突刺し性レベル1 耐引裂き性3 2018年トラスコ掲載ページ6 0533
1双
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハイライト背抜き アンセル 動画あり
革手袋のような丈夫さがあります。
用途金属加工。保全作業。建設現場。 厚さ(mm)0.82
1双
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)