湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
用途精密作業、組み立て、メンテナンス
材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ
色ブルー/アンスラサイト
材質(すべり止め)あり
ゲージ数15
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性、薄手
材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性-
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN0388(CE 4131)
通気性の高いコーティングがあります。良好な耐機械的摩耗性と、安定したグリップ性能を実現しています。傑出した指先触感性があります。
用途点検作業、精密組立。小さな部品の組立作業。仕分け作業。
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、グリップ力、通気性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 4122)
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン
材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティング
コーティングairLiteアクアポリマーコーティング
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN0388(CE 4141)
手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。
用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能通気性、グリップ力
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
EN388規格EN0388(CE 3121)
優れた耐久性と高いレベルの通気性
優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
EN388規格EN388
ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。
材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティング
色ブルー/ブラック
材質(すべり止め)あり
ゲージ数15
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
規格EN0388(CE 4141)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しております。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があるので、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸汗性、耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業
適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性
材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0551
EN388規格EN388
ウェットコンディションでも精密な作業ができます。優れたフィット感を実現しております。
用途精密組立。精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
材質(すべり止め)NBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
コーティングNBR(ニトリルブタジエンゴム)・水性ポリウレタン
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、耐湿性、フィット感
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
ゲージ数15
EN388規格EN0388(CE 3121)
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業に。点検、最終加工作業用。製品保護に。
厚さ(mm)0.9~1.3
コーティング特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)(含浸加工)
EN388規格EN388(CE0121)
人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性と良好な指先触感性があります。高レベルの通気性を実現しております。長時間着用しても気になりません。
用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護
厚さ(mm)0.9~1.3
機能フィット感、柔軟性、通気性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
EN388規格EN0388(CE 0121)
高い柔軟性と傑出した指先触感性があります。軽量な手袋ですが、高い耐摩耗性があります。
用途精密組立、精密加工。
厚さ(mm)0.8~1.2
機能柔軟性、軽量、耐摩耗性
材質(すべり止め)NBR(ニトリルゴム)
コーティングNBR(ニトリルゴム)
人間工学に基づく傑出したフィット感、高い柔軟性、傑出した指先触感性があります。手の甲部分に優れた通気性があり汗蒸れしにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しております。
用途組立作業。輸送、梱包関連作業。点検、メンテナンス。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能フィット感、柔軟性、通気性、吸汗性
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
EN388規格EN0388(CE 2121)
傑出したドライ/ウェットグリップ力があります。多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。手の甲全体をコーティングしています。吸湿性に優れたコットンを施し、ライニング加工してあります。人間工学に基づく快適なフィット感を実現しております。
用途メンテナンス作業。組立。軽、中度の金属加工。
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、耐摩耗性、耐久性、吸湿性、フィット感
材質(すべり止め)特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)・Xtra Gripコーティング
ゲージ数15
EN388規格EN388(CE 3121)
優れたウェットグリップ力と、実証済みの快適装着感の両方を実現しています。人間工学に基づく傑出したフィット感があります。高い柔軟性があり、疲れにくいです。吸湿性に優れたコットンを使用しています。
用途軽、中度の金属加工。修理、メンテナンス。
仕様手の甲全面
厚さ(mm)0.9~1.4
機能グリップ力、フィット感、柔軟性、吸湿性
材質(すべり止め)特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
ゲージ数15
耐摩耗性2
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性2
2018年トラスコ掲載ページ6 0553
EN388規格EN388
優れた指先触感性があります。優れたドライグリップ性能があり、高度な通気性も実現しています。
用途精密加工、組立作業、食品業界。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済
厚さ(mm)0.8~1.2
機能グリップ力、通気性
材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
ゲージ数15
耐摩耗性3
耐切創性1
耐突刺し性1
耐引裂き性3
2018年トラスコ掲載ページ6 0550
EN388規格EN388
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。