背抜き手袋 :「安全手袋」の検索結果
背抜き手袋とは、手のひら側に樹脂やゴムなどでコーティングし、手の甲部分にはコーティングがされていない手袋のことです。手のひら側は、ものを掴むため強化・保護されています。一方で、背側(手の甲)は生地の繊維のみで、通気性が高くむれにくいことが特徴です。繊維部分はナイロン製やポリエステル製で、コーティング部分には天然ゴムやポリウレタンなどが用いられています。滑り止め加工が施されたものもあり、作業する際に役立つでしょう。
関連キーワード
商品豆知識
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など
機能通気性
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。摩擦に強い天然ゴムのすべり止め付きで、強力なグリップ効果を発揮!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、土木作業、物流の台車運搬、建築など
トラスコ品番434-9385
1双
¥479
税込¥527
当日出荷
すべり止め効果が高く、耐摩耗性・耐突き刺し性・耐久性に優れたニトリルゴムを手のひらにコーティング。グリップが良いから、作業性はもちろん、安全性もアップ!
原手はホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋。
袖口がロングタイプ(3cm)のため、炎天下等での肌の露出を防ぎ、手首をガードします。
13ゲージの細かい網目で、柔らかくフィット感に優れ、細かな作業に適しています。
洗濯により繰り返し使えます。
背抜き加工で優れた通気性を実現しました。
用途清掃、軽作業、園芸、農業、電子部品製造業、精密機械工業、屋外清掃(庭掃除・洗車)
仕様裏付き
厚さ(mm)約1.0
タイプ強力ロング
RoHS指令(10物質対応)対応
薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。
INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。
薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。
強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。
シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。
耐切創性、耐引裂性に優れています。
用途自動車関連。
建設関連。
機械設備。
金属加工。
鉱業。
メンテナンス。
組み立て作業。
厚さ(mm)1.1
入数(双)1
機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感
耐切創性XC
EN388規格4X42C(2016)
コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。
厚さ(mm)1.3
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色パープル/ブラック
入数(双)1
機能耐水・耐油
コーティング4分の3
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)0.8
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色ブルー/ブルー
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数18
EN388規格(2016):4121A
手にフィットする13ゲージ薄手原手にチジミ加工を施した天然ゴムをコーティング。通気性の良い背抜き手袋。作業中のムレを軽減し、快適な業務をサポートします。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.25
入数(双)1
機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
超極細繊維であるマイクロファイバー糸を可動部に切り替えて使用しています。
暗い場所でも目立つ蛍光イエローと反射材マーキングを採用し、夜間作業の安全性を高めています。
マイクロファイバー繊維特有の優れた柔軟性を実現しています。
肌との接触面増加により、手袋内側のすべりを軽減します。
吸水性に優れたマイクロファイバー糸が、作業中の汗による不快感を軽減します。
ピタッと吸着して掴みやすい、独自の特殊すべり止めマイクロフィニッシュ加工が高いグリップ力を発揮します。
手のひらのコーティング部にも通気性があり、ムレを軽減します。
手首部分より上部にもフィットゴムを入れているため、通常の背抜き手袋よりフィット感が増しています。
用途運送、物流、建築、設備、農業、園芸、清掃、サービス
厚さ(mm)約1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。
トラスコ品番158-6707
厚さ(mm)0.81
質量(g)80.7
入数(双)1
コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
関連資料(1.08MB) (0.12MB) (0.32MB)
1双
¥779
税込¥857
翌日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に
厚さ(mm)1.0
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。
ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。
手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
用途部品の組み立て作業
メンテナンス
金属加工
品質管理
厚さ(mm)1.35
入数(双)1
機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性
材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
土壌作業に最適。防水性の高いニトリル合成ゴムを手のひらに施したガーデニング用手袋。
ニトリルゴムはエラストマー(合成樹脂)の分類で、医療用手袋に使用されている。
天然ゴムによって起こるラテックスアレルギーの要因を含まない安全性が高い素材。
手首と手の甲にストレッチ性と通気性のある素材を使用、放湿性に優れ着用時のムレを軽減。
手の平側にはニトリルコーティング加工を施し、防水性や滑り難くグリップ力を高め、土壌作業にパフォーマンスを発揮する。
装着したままスマホを操作可能。人差し指と親指の先端はスマホを操作できる電導素材を使用。
使用している繊維に有害物質が含まれておらず、世界最高水準の繊維製品の安全性[エコテックスR)スタンダード100]を取得。
用途ガーデングローブ、園芸用グローブ、園芸用手袋として。土壌作業、除草作業、園芸、ガーデニング、庭のお手入れに。
材質手の甲/手首:ポリエステル/ポリウレタン
色ブルー
入数(双)1
機能防水性、ストレッチ性、通気性、放湿性、タッチパネル対応
材質(すべり止め)ニトリル合成ゴム
滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色オレンジ/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング手のひら側、滑り止めドット
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。精密作業がしやすい15ゲージ編みです。
用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。
規格EN388:2016
エコマーク認定認定
入数(双)1
材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合)
材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合)
ゲージ数15
耐摩耗性4
耐切創性1、EN ISO無し
耐突刺し性1
耐引裂き性2
グリーン購入法適合
再生材使用率(%)60
エコマーク認定番号23103005
再生材使用使用
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに
厚さ(mm)1.1
材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色グレー/ブラック
入数(双)1
機能耐摩耗性・耐久性
コーティング4分の3、滑り止めドット
ゲージ数15
EN388規格(2016):4131A
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。