「サイズ」から絞り込む
作業用手袋 アクティブアーマー 80-100アンセル当日出荷
天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。厚さ(mm)2.4タイプすべり止め付規格EN388:2016EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400アンセル当日出荷
特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。厚さ(mm)3.2規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533
メタルガードPUMA GLOVE税込¥1,100¥1,000
メタルガードPUMA GLOVE税込¥1,100¥1,000