天然ゴム 背抜き手袋 :「手袋 ゴム付」の検索結果
天然ゴムとは、天然ゴム使用の手を保護するための用品であり、作業時や防寒のために使われます。軟らかくて丈夫で、通気性に優れている背抜きのゴム手袋の人気が高いです。 抗菌防臭加工も施されており、カビ・雑菌を抑えるので、気になる汗くささもありません。ナイロン素材の手袋の手のひら面に天然ゴムがコーティングされている手袋もあります。 薄くてフィット性がよく、通常のゴム背抜き手袋よりも細かな作業にも対応可能。特殊配合の天然ゴムを使用した手袋は、独自のパターンが施されており、耐久性と強力なグリップ力が特長です。
関連キーワード
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
L(3)
LL(2)
M(3)
S(1)
指先までピッタリとフィットし、使用感が良い手袋です。手袋にはフィット性の高いナイロンを使い、掌部には柔らかで丈夫な天然ゴムをコーティングしています。グリップ力抜群です。
用途物流・倉庫業。土木・建築業。
厚さ(mm)0.8
機能柔軟性・フィット感・丈夫
ゲージ数13
強度、フィット感、グリップ力がそろった天然ゴムコートタイプです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
厚さ(mm)1.2
グリップ力、耐久性に優れた10ゲージ編みの天然ゴムコートタイプです。
用途農業、園芸、日曜大工、多目的、運送、運輸
厚さ(mm)2
機能背抜き、耐久性・グリップ力
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。