天然ゴム 背抜き手袋 :「ゴム背抜き手袋」の検索結果
天然ゴムとは、天然ゴム使用の手を保護するための用品であり、作業時や防寒のために使われます。軟らかくて丈夫で、通気性に優れている背抜きのゴム手袋の人気が高いです。 抗菌防臭加工も施されており、カビ・雑菌を抑えるので、気になる汗くささもありません。ナイロン素材の手袋の手のひら面に天然ゴムがコーティングされている手袋もあります。 薄くてフィット性がよく、通常のゴム背抜き手袋よりも細かな作業にも対応可能。特殊配合の天然ゴムを使用した手袋は、独自のパターンが施されており、耐久性と強力なグリップ力が特長です。
関連キーワード
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
L(28)
LL(3)
M(6)
フリー(3)
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業
運送・倉庫業
厚さ(mm)約1.0
特殊すべり止め加工をした天然ゴムコーティングで、グリップ力に優れています。
裾部分にほつれ防止のオーバーブロック加工を施しており、洗濯して繰り返し使用できます。
低臭加工を施しています。
繊維部分にポリエステルを使用しているため、さらっとした装着感が得られます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
材質(すべり止め)天然ゴム
天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を施しています。
ニオイや菌の増殖を抑制するサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
用途ガーデニング、農業、園芸、酪農、収穫、荷運び、引越し、運搬作業、倉庫内作業、農機具の扱い、土木建築作業、組立作業、建設機械操作など
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 天然ゴムコート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。
用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1.3
色ブルー/グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)天然ゴム
ゲージ数13
水に濡れても滑りにくい「プレミアムフィニッシュ特殊コーティング」を施しています。
背抜きタイプなので通気性がよくムレを軽減します。
コーティング天然ゴム
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。天然ゴムに発泡加工を施し、格段の柔らかさと優れたグリップ力を発揮します。
用途一般作業、運搬・荷役作業、農作業、機械メンテナンスなど
トラスコ品番682-3539
材質繊維部:ポリエステル
厚さ(mm)1
色ブルー/グレー
サイズL
入数(双)1
機能通気性
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.1
材質(すべり止め)天然ゴム
手のひらまわり(cm)19.2
ゲージ数18
1双
¥375
税込¥413
当日出荷
手のひら部分は柔らかく滑りにくい天然ゴム仕様。耐摩耗レベル2・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)。背抜きタイプなので通気性バツグン
用途運輸物流業。土木建築業。農業。ガーデニング。DIY
材質【樹脂部分】天然ゴム【繊維部分】ポリエステル
色レッド
ヒダ状のスベリドメ加工です。背抜きタイプで通気性が良く、蒸れ難いです。天然ゴムコーティングで柔らかく、作業性が良いです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築業など
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送業、土木建設業、清掃業、倉庫作業、園芸作業などに。
厚さ(mm)1.7
機能薄手・通気性・洗濯可・グリップ力
塩化ビニール製に比べ丈夫で低温下でも硬くなりにくい天然ゴム製です。
用途運送・荷役作業、園芸・農作業、日曜大工 キャンプなどのアウトドアに
厚さ(mm)1.6
力仕事にゴムがフィットします。
用途運送荷役作業、園芸・農作業、一般作業
厚さ(mm)1.6
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。
用途運送、土木建設の作業に。掃除作業に。倉庫作業のアソートやパッキングに。農場や園芸作業に。
厚さ(mm)1.7
ポリエステル素材の手袋の手の平側に天然ゴムをコーティングした手袋で、背抜きタイプなので通気性が良いお買い得な作業手袋です。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業などに
コーティング天然ゴム
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途運送業、倉庫業、機械作業、土木建設業、農業など
タイプ強力タイプ
こんなお得な商品も!

背抜き手袋 薄手 天然ゴムコーティング
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
吸い付くようなグリップ力!手のひらWコーティング。
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業
規格EN388
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い)
吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など
厚さ(mm)1.1
タイプ強力タイプ
強度中
袖口は糸がほつれないオーバーロック(すくい縫い)
吸水性、作業性、柔軟性に優れ、強靭です。
用途運送業、倉庫業、鉄筋作業、土木建設業など
厚さ(mm)1.25
質量(g)104
タイプ超強力タイプ
強度大
1双
¥439
税込¥483
当日出荷
厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
全面コートで土や水の侵入を防止します。手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。
用途建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。
材質コーティング部:天然ゴム
材質(手袋)ポリエステル
ゲージ数15
土が入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工をほどこしているため、グリップ力に優れています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
柔らかく疲れにくい天然ゴムコーティングです。
用途ガーデニング、草むしり、家庭内作業などに。
機能グリップ力・フィット感
RoHS指令(10物質対応)対応
原手裏面に綿糸(起毛済み)を使用し、抜群の吸汗性とやさしい手触りが特長です。裏起毛により手袋内で手がズレにくい。
用途運輸・荷役、土木建設、その他軽作業全般
厚さ(mm)1
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般
材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)
色ブラック/イエロー
入数(双)1
機能耐切創、耐油
材質(すべり止め)ニトリル
ゲージ数15
関連資料(1.83MB) (1.52MB)
甲被タイプ手甲保護
発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。
挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に!
抗菌防臭加工。
トラスコ品番785-6857
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。
マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。
吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。
超グリップ力のDual。
やわらかく抜群のグリップ感です。
用途土木・建築作業。運送・倉庫業。土木・建築作業。運送・倉庫業。
厚さ(mm)1
クリンクル滑り止め加工で抜群のグリップ効果!。天然ゴム背抜きで柔らかくムレにくい!。湾曲型で手にフィットします。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業に
糸本数(本)5
特殊な表面加工により抜群のグリップを可能にしました。むれにくいナイロン原手とフィット感抜群の天然ゴム手袋です。
用途運送、土木建設業清掃、園芸、造園、倉庫作業、引越、宅配業、ピッキング作業
荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。 天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。
材質(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡
色ブラック
質量(g)90
全長(cm)24.5
中指長(cm)8.2±0.5
手のひらまわり(cm)22±0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥899
税込¥989
5日以内出荷
手袋の原手に竹繊維を使用し抗菌防臭効果。
蒸れにくく、爽やかな装着感持続する。
樹脂は天然ゴムを柔らか発泡加工で抜群のフィット感とグリップ力。
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
クリンクル滑り止め加工で抜群のグリップ効果!。天然ゴム背抜きで柔らかくムレにくい!。湾曲型で手にフィットします。
用途運送業、倉庫流通業、荷役作業、建築土木、農業、林業、園芸、日曜大工、一般作業に
糸本数(本)5
グリップ力に優れた手のひらコーティングです。
用途運送業、倉庫業、土木・建築作業、引っ越し作業などの軽作業
タイプすべり止め付
規格EN420規格品、EN388規格
1セット(5個)
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。