ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
商品豆知識
「入数」から絞り込む
1(5)
5(1)
10(1)
100(1)
徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
高い防水性かつ優れたフィット感
ニトリルゴムをトリプルコーティングし、優れた耐油性を実現したフルコート手袋。
耐薬品性もあり、EUの耐薬品規格EN374において、メタノールなど3種類の耐薬品性の認証を得ています。
特殊すべり止め加工も施してあるので、油に濡れてもしっかりグリップできます。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業
色ブルー
機能耐薬・耐油・オイルグリップ
材質(手袋)ナイロン / ポリウレタン / ポリエステル
コーティングニトリルゴム
耐薬品性EN388:2016/4122X
ゲージ数18
徹底的にコストを追及したシリーズ。
突き刺しや引き裂きに強く、油や薬品にも強いニトリルコートタイプ。
フィット感に優れた13ゲージ薄手タイプ。
コーティングニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。左右両用のため片手でも使えて経済的です。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途【食品工場】。洗浄・調理・加工・盛り付け・検品。【園芸・農業・機械】。除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業
材質ニトリル(NBR)
厚さ(mm)0.1
サイズLL
入数(枚)100
機能耐薬品・耐オイル・耐グリス
全長(cm)24.5
中指長(cm)9.2
手のひらまわり(cm)23
左右区別左右兼用
粉有無なし
食品衛生法適合
編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP
機能伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性
材質(すべり止め)ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
厚さ(mm)0.38
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)7.8
アズワン品番64-7840-57
1双
¥410
税込¥451
翌日出荷
表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
厚さ(mm)0.28
色グリーン
入数(双)1
機能耐薬品性
中指長(cm)7.8
アズワン品番64-7840-56
1双
¥390
税込¥429
翌日出荷
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。