絞り込み
ブランド
  • アンセル(6)
  • ユニワールド(2)
  • ATG(2)
  • Weed(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • TRUSCO(1)
  • UVEX(ウベックス)(1)
  • COVER WORK(カバーワーク)(1)
  • 鈴木産業(1)
  • HANVO(ハンボ)(1)
  • PUMA GLOVE(1)
入数
  • 1(16)
  • 3(1)
サイズ
  • 3L(3)
  • L(17)
  • LL(17)
  • M(19)
  • S(13)
  • SS(6)
機能
  • 機能タッチパネル対応(2)
  • 機能伸縮性・柔軟性(6)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能耐久性(4)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(10)
  • 機能耐油(8)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能軽量(1)
  • 機能通気性・透湿性(7)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(1)
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色シルバー(1)
  • 色パープル(3)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ゲージ数
  • ゲージ数18
  • ゲージ数10(6)
  • ゲージ数13(98)
  • ゲージ数15(64)
材質(すべり止め)
  • その他(1)
  • ニトリルゴム(13)
  • ネオプレンゴム(1)
  • 合成ゴム(1)
その他・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・合成ゴム
全長(cm)
  • 20~25(1)
  • 20.5(1)
  • 21(1)
  • 21~25.5(1)
  • 21.5(2)
  • 21.9~26.1(1)
  • 22(4)
  • 22.5(4)
  • 22.7(1)
  • 23(9)
  • 23~28(1)
  • 23.5(5)
  • 23.7(1)
  • 23.9(1)
  • 24(6)
  • 24.5(3)
  • 25(6)
  • 25.5(3)
  • 26(4)
  • 27(2)
20~25・20.5・21・21~25.5・21.5・21.9~26.1・22・22.5・22.7・23・23~28・23.5・23.7・23.9・24・24.5・25・25.5・26・27
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1(16)
3(1)
WONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリル ユニワールドWONDER GRIP フレックス 18 18Gニトリルユニワールド(8件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
装着感0グローブ!油に強い!摩耗に強い!
用途細かな部品の組立作業・仕分け・ピッキング作業・農作業・日曜大工耐摩耗性レベル3耐切創性レベル1耐突刺し性レベル1EN388規格EN388
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812アンセル(2件のレビュー)
739税込813
1双
当日出荷
特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
PUMA GLOVE フレックスプラス PUMA GLOVEPUMA GLOVE フレックスプラスPUMA GLOVE(1件のレビュー)
362税込398
1双
当日出荷
18ゲージ編み・超ストレッチ 摩耗・油に強い
用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業などブルー入数(双)1機能超ストレッチ 摩耗・油に強いゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス エリート(薄手) ATGニトリルゴム背抜き手袋 マキシフレックス エリート(薄手)ATG
649税込714
1双
当日出荷
特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。通常タイプより35%薄くすることにより、手袋の中の熱が早く放出され、40%通気性が向上しています。重さわずか14グラムのシリーズの中で最も軽量・最も薄い製品で、最も軽快な作業性を誇ります。超軽量ライナーを使用し指先の加工も滑らかな丸みを有していますので指先の感覚を最大限にします。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)0.8材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムブルー/ブルー入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816アンセル(1件のレビュー)
389税込428
1双
当日出荷
アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。厚さ(mm)0.87入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
耐水・耐油ニトリル背抜き手袋 マキシドライ ATG耐水・耐油ニトリル背抜き手袋 マキシドライATG
829税込912
1双
当日出荷
コーティング部はハイグレードニトリルコーティングにより、優れた耐水・耐油機能を備えた手袋です。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。
用途油・水などを取り扱うウェット環境における作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムパープル/ブラック入数(双)1機能耐水・耐油コーティング4分の3ゲージ数18EN388規格(2016):4121A
フレックスライト 18Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)フレックスライト 18Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)
509税込560
1双ほか
当日出荷から34日以内出荷
厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849 アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849アンセル
709税込780
1双
当日出荷
独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。厚さ(mm)1.15入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ TRUSCOニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージTRUSCO
289税込318
1双
当日出荷
素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数18
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス)ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESDUVEX(ウベックス)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティングコーティングairLiteアクアポリマーコーティング
WONDER GRIP ユーフィール ユニワールドWONDER GRIP ユーフィールユニワールド
319税込351
1双
当日出荷
素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
ニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658 Weedニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658Weed
749税込824
1双
当日出荷
高い防水性かつ優れたフィット感 ニトリルゴムをトリプルコーティングし、優れた耐油性を実現したフルコート手袋。 耐薬品性もあり、EUの耐薬品規格EN374において、メタノールなど3種類の耐薬品性の認証を得ています。 特殊すべり止め加工も施してあるので、油に濡れてもしっかりグリップできます。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ブルー機能耐薬・耐油・オイルグリップ材質(手袋)ナイロン / ポリウレタン / ポリエステルコーティングニトリルゴム耐薬品性EN388:2016/4122Xゲージ数18
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818アンセル(1件のレビュー)
709税込780
1双
当日出荷
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866 Weedニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-1866Weed
469税込516
1双
当日出荷
18ゲージの極薄手タイプで手にぴったりフィットする作業用手袋です。 ニトリルゴムに特殊発泡コーティングを施し、着用したままでもスマートフォン・タブレット端末の操作が可能です。物流、運搬作業の方に特におすすめです。
用途細かな部品の組立作業に。ピッキングなど運送、荷役作業に。機械、自動車の作業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。トラスコ品番350-7197材質コーティング樹脂:ニトリルゴム、主な繊維:ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)1.1ブルーサイズM全長(cm)23中指長(cm)7.5手のひらまわり(cm)17ゲージ数18
GM1850 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM1850 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
399税込439
1双
7日以内出荷
18ゲージの極薄仕様。発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴムグレー規格EN388:4121Xゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.43MB)
BEST GRIP ブレステックゼロ HANVO(ハンボ)BEST GRIP ブレステックゼロHANVO(ハンボ)
439税込483
1双
当日出荷から6日以内出荷
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528アンセル
1,198税込1,318
1双
当日出荷
無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。厚さ(mm)1.08入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム
ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセルネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926アンセル
959税込1,055
1双
当日出荷
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
デオハンドライト 鈴木産業デオハンドライト鈴木産業
449税込494
1双
4日以内出荷
消臭&ストレッチ 、薄手タイプ

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋