絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(7)
  • UVEX(ウベックス)(6)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(5)
  • エスコ(3)
  • グローブマニア(川西工業)(3)
  • ユニワールド(3)
  • HANVO(ハンボ)(3)
  • アンセル(2)
  • COVER WORK(カバーワーク)(2)
  • TRUSCO(1)
  • 富士グローブ(1)
  • 勝星産業(1)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • Delta Plus(1)
  • Weed(1)
  • ネオプレーン(1)
入数
  • 1(30)
  • 3(1)
  • 10(4)
サイズ
  • 3L(1)
  • L(8)
  • LL(31)
  • M(2)
  • S(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(8)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能抗菌・防カビ(2)
  • 機能消臭・防臭(3)
  • 機能耐久性(5)
  • 機能耐切創・耐突刺(10)
  • 機能耐摩耗性(28)
  • 機能耐油(24)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能通気性・透湿性(16)
  • 機能防水・撥水(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(11)
  • 色パープル(2)
  • 色ブラック(14)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(2)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(16)
  • ゲージ数15(14)
  • ゲージ数18(4)
10・13・15・18
材質(すべり止め)
  • その他(5)
  • ニトリルゴム(24)
  • ネオプレンゴム(1)
  • ポリウレタン(1)
  • 合成ゴム(4)
  • 天然ゴム(1)
その他・ニトリルゴム・ネオプレンゴム・ポリウレタン・合成ゴム・天然ゴム
全長(cm)
  • 26
  • 20(10)
  • 20.5(14)
  • 20.6(3)
  • 21(28)
  • 21.5(19)
  • 22(94)
  • 22~27(3)
  • 22.5(35)
  • 23(103)
  • 23.5(31)
  • 24(99)
  • 24.5(30)
  • 25(85)
  • 25.5(12)
  • 25.8(3)
  • 26.5(3)
  • 27(9)
  • 29(3)
  • 30(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
1(30)
3(1)
10(4)
ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZERO トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 パワーグラブZEROトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(73件のレビュー)
2,798税込3,078
1袋(10双)
当日出荷
天然ゴムに比べ摩耗強度約3倍の強度があります。(メーカー比)セミロングタイプで汚れなどから手首をカバーします。背抜きタイプで通気性・フィット性が良く長時間の作業も快適に行えます。耐油性、突刺し、引っ掻きに強いニトリルゴムを使用しています。
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業。厚さ(mm)1
マイクログリップ SHOWA(ショーワグローブ)マイクログリップSHOWA(ショーワグローブ)(21件のレビュー)
399税込439
1双
当日出荷
マイクロファイバー超極細繊維が肌に密着するため、作業中に手が中ずれしにくいです。マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。※S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。剥離強度が高く、ガムテープ等でくっつきにくく、コーティングがはがれにくいです。
用途園芸・家庭菜園、車などのメンテナンスに、日曜大工に、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス) トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip advance(アクティブグリップ アドバンス)トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(7件のレビュー)
409税込450
1双ほか
当日出荷
特殊スベリ止め(マイクロフィニッシュ)加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。手のひら側のニトリルゴムは二重コーティングですので、油の浸透を防止します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て土木建築、運搬作業、農業など。厚さ(mm)約1.4コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付) SHOWA(ショーワグローブ)HOLD(ホールド)オイル&ナックル(タグ付)SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
559税込615
1双
当日出荷
こぶしまでのコーティングで、水や土の侵入を防ぐナックルコート手袋です。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。 独自のエアコーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。 手の甲にはコーティングしていない部分があり、通気性を実現しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 繊維部分は伸縮性があり、手首にフィットします。
用途農業・水産・漁業・清掃・サービス業・運輸・物流業・土木・建築業・園芸・造園業RoHS指令(10物質対応)対応
護(MAMORI)02 SHOWA(ショーワグローブ)護(MAMORI)02SHOWA(ショーワグローブ)(5件のレビュー)
429税込472
1双
当日出荷
ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 手のひらのコーティング部分には、独自のS-press仕上げを施しています。S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 自衛隊での訓練用途に適した、目立ちにくいカラー。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
用途産業用、農業、水産・漁業、清掃・サービス業、運輸・物流業、食品関連業、機械工業、精密機械工業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業RoHS指令(10物質対応)対応
WET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋 Delta PlusWET&DRY VV636BL/完全防水ニトリルコートすべり止め手袋Delta Plus
889税込978
1双
当日出荷
完全防水!ニトリルコートで高いグリップ力と耐油性。100%ポリアマイド素材、手の平部から指先部まで2重発砲ニトリルコーティング。グリップ力に優れ、耐油性、耐水性も抜群!コントラストが目を引くブルー×ブラックがオシャレです。完全防水仕様。
タイプ滑り止め付コーティング発泡ニトリルゴム
業務用 13Gニトリル背抜き COVER WORK(カバーワーク)業務用 13Gニトリル背抜きCOVER WORK(カバーワーク)(12件のレビュー)
129税込142
1双ほか
当日出荷
手にフィットする13ゲージ薄手原手に高い耐摩耗強度を誇るニトリルゴムをコーティング。耐油性に優れ機械作業や自動車整備業に最適です。網目の細かいシームレス原手と、背抜き仕様により通気性に優れ蒸れにくく快適性を保ちます。手首がセミロングタイプになっており手首まで保護します。
フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 特殊な高強度ポリエチレン糸と伸縮性の高い糸の組合せにより、耐切創強度と柔らかさを両立させています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、伸縮性、タッチパネル操作可能、耐油性・耐摩耗性材質(繊維部)ポリエチレンナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数18
BD-401 ニトリル手袋 富士グローブBD-401 ニトリル手袋富士グローブ(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(10双)
当日出荷
摩擦・油に強い、お得な10双組
オレンジ機能耐摩耗・耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリルゴム手袋 ActivGrip CJ-569トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
699税込769
1双
当日出荷
手の甲全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
WONDER GRIP オイルガード ユニワールドWONDER GRIP オイルガードユニワールド(1件のレビュー)
589税込648
1双
当日出荷
指先感覚に優れたオールコート手袋です。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニングコーティングニトリル
WONDER GRIP オリバ ユニワールドWONDER GRIP オリバユニワールド
499税込549
1双
当日出荷
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
WONDER GRIP ロック&ストーン ユニワールドWONDER GRIP ロック&ストーンユニワールド
339税込373
1双
当日出荷
天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。
用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
S-TEX Alpha XC520 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC520SHOWA(ショーワグローブ)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 MagneX538 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 MagneX538トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
499税込549
1双
当日出荷
新開発のスベリ止め「ナノフィニッシュ」は、脅威のグリップ力で様々な物をしっかり掴み、特にドライグリップはメーカー従来品と比較して大きく向上しました。摩耗強度は従来品と比較して約30%向上しました。コーティングに採用している軟化配合と、伸縮性の良いポリウレタン弾性糸、ナイロン糸、15 ゲージの組み合わせが、抜群のフィット感を生み出しています。ナイロンとポリウレタン弾性糸の15 ゲージ編手が指にしっかりとフィットするため、指先の細かな作業にも適しています。コーティング部分は2 層コートの構造で、液体が染み込みにくくなっています。従来のスベリ止め加工と比べ、チリやホコリ、ゴミ等による目詰まりを改善しています。菌の繁殖を抑制し、汗などによるニオイを防ぐサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。「ナノフィニッシュ加工」は、環境にやさしい「VOC フリー(揮発性有機化合物含有率1%未満)」です。世界水準の繊維製品の安全性を証明するエコテックス認証登録商品であり、食品衛生法にも適合しています。
用途運送、物流倉庫作業組立作業、設備、機械操作、メンテナンス土木建築、農業、園芸など材質【編手】ナイロン、ポリエステル 【すべり止め部】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.2ブルー/ブルー適合規格食品衛生法ゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
オイルガード HANVO(ハンボ)オイルガードHANVO(ハンボ)
439税込483
1双
当日出荷
手の甲までコーティングしているので、油やゴミの浸入をしっかり防ぎます。手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊カバーリングナイロン糸を使用し、15ゲージで編んでいるので、肌触りがとてもよく、手にフィットします。
用途機械工業・水産業・漁業・建築業・土木作業・メンテナンス作業・清掃業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568 トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 ActivGrip CJ-568トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
539税込593
1双
当日出荷
指全体にコーティングを施しており、油や汚れが手袋内部に浸入しにくい構造となっています。手のひら側に施された特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」は、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。抗菌抑臭効果のあるサニタイズ加工を施しています。
用途機械メンテナンス機械製造、組み立て土木建築、運送農作業、園芸など材質【編手】ナイロン 【コーティング】ニトリルゴム厚さ(mm)約1.3ブルーグレー/ブラック入数(双)1機能耐油・耐摩耗・耐突刺・耐引裂・抗菌抑臭ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
S-TEX Alpha XC820 SHOWA(ショーワグローブ)S-TEX Alpha XC820SHOWA(ショーワグローブ)
2,298税込2,528
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル F 繊維部に高強度ポリエチレン糸とタングステン糸を使用し、高い耐切創レベルを実現しています。 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 背抜きにしているため、通気性に優れ、ムレにくく、快適な作業を実現しています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途グリーン材質(繊維部)ポリエチレン / 金属繊維ポリエステルナイロンその他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン0403 防水ネオプレーンブローブネオプレーン
2,898税込3,188
1双
当日出荷から翌々日出荷
完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業にバイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に仕様防水・防寒材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
phynomic lite UVEX(ウベックス)phynomic liteUVEX(ウベックス)
769税込846
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
BEST GRIP プロスペックアルティマ10P HANVO(ハンボ)BEST GRIP プロスペックアルティマ10PHANVO(ハンボ)
2,598税込2,858
1セット(10双)
当日出荷から3日以内出荷
特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
GM550 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM550 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
299税込329
1双
7日以内出荷
発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴムブラック規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.49MB)
フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス)フィノミック エックスフォーム HVUVEX(ウベックス)
1,398税込1,538
1双
当日出荷
ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
Tuff × Air SHOWA(ショーワグローブ)Tuff × AirSHOWA(ショーワグローブ)
619税込681
1双
当日出荷
通気性に優れ、ムレにくく快適です。 繊維部には、NIKE GRINDを20%以上含むリサイクルポリエステル糸を使用しています。
用途材質(繊維部)ポリエステル / ポリウレタンナイロン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658 Weedニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658Weed
799税込879
1双
当日出荷
高い防水性かつ優れたフィット感 ニトリルゴムをトリプルコーティングし、優れた耐油性を実現したフルコート手袋。 耐薬品性もあり、EUの耐薬品規格EN374において、メタノールなど3種類の耐薬品性の認証を得ています。 特殊すべり止め加工も施してあるので、油に濡れてもしっかりグリップできます。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業ブルー機能耐薬・耐油・オイルグリップ材質(手袋)ナイロン / ポリウレタン / ポリエステルコーティングニトリルゴム耐薬品性EN388:2016/4122Xゲージ数18
BEST GRIP プロスペックアルティマ HANVO(ハンボ)BEST GRIP プロスペックアルティマHANVO(ハンボ)
299税込329
1双
当日出荷から6日以内出荷
特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。
用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセルニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818アンセル(1件のレビュー)
709税込780
1双
当日出荷
独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
フィノミック ライトーW UVEX(ウベックス)フィノミック ライトーWUVEX(ウベックス)
579税込637特価
1双
当日出荷
優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
48998 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XL SIGNET(シグネット)48998 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XLSIGNET(シグネット)
299税込329
1双
当日出荷
通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。
用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-58
オイルグリップネオ COVER WORK(カバーワーク)オイルグリップネオCOVER WORK(カバーワーク)
469税込516
1双
3日以内出荷から6日以内出荷
耐油性、突き刺し引裂き強度に優れたニトリルゴム。手の平を特殊加工で使用感アップ。
GM555 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)GM555 グローブマニア ニトリルグローブマニア(川西工業)
399税込439
1双
7日以内出荷
発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル・スパンデックス●すべり止め部:ニトリルゴムブラック規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.05MB)
フィノミック ウェット UVEX(ウベックス)フィノミック ウェットUVEX(ウベックス)
999税込1,099
1双
当日出荷
優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
フィノミック XG UVEX(ウベックス)フィノミック XGUVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
優れた耐久性と高いレベルの通気性 優れた指先接触性で最高のオイルグリップ性能があります。
用途精密加工、組立作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、耐久性、通気性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN388
GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU グローブマニア(川西工業)GM501 グローブマニア ニトリル・水性PUグローブマニア(川西工業)
299税込329
1双
7日以内出荷
ニトリルゴム+水性PUをコーティングし、汗を逃がし蒸れにくい手袋です。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴム・ポリウレタンイエロー規格EN388:4121Xゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.55MB)
[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート) エスコ[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)エスコ
460税込506
1双
翌日出荷
厚さ(mm)0.88入数(双)1機能耐油性中指長(cm)8.4材質(すべり止め)ニトリルゴム色(手首部)ホワイト
テクノーラ 作業用手袋 EBM(江部松商事)テクノーラ 作業用手袋EBM(江部松商事)
1,098税込1,208
1双
翌々日出荷から5日以内出荷
ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセルネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926アンセル
959税込1,055
1双
当日出荷
ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD) エスコ[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル/ニトリルゴムコート/OD)エスコ
580税込638
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.1質量(g)50入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、通気性中指長(cm)8.1材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)手のひらまわり(cm)20.5ゲージ数13アズワン品番64-7840-91
[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート) エスコ[LL] 手袋(ナイロン・ポリエステル・ニトリルゴムコート)エスコ
750税込825
1双
翌日出荷
厚さ(mm)1.2入数(双)1機能耐油性中指長(cm)8.1材質(すべり止め)ニトリルゴム
ニトリル背抜き手袋MF TRUSCOニトリル背抜き手袋MFTRUSCO
439税込483
1双
当日出荷
特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。 手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業厚さ(mm)約1.2材質(すべり止め)ニトリルゴム

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋