ニトリルゴム 背抜き手袋 :「ゴム背抜き手袋」の検索結果

ニトリルゴムとは、耐油性、耐摩耗性に優れているニトリルゴムを使用している作業用の手袋のことです。最も人気のあるタイプは、ニトリルゴム素材を手のひらにコーティングしたシームレス加工がされた手袋。細かい作業に適し、薄くて耐久性にも優れています。組立検査用のニトリルゴム手袋は、指先感覚を必要とする組立・検査作業に最適です。指から甲部分がよく伸びるタイプで、ゴムの表面に凹凸がある手袋は滑止め効果が抜群でグリップ力に優れています。
関連キーワード
30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「入数」から絞り込む
1(21)
3(3)
10(1)
100(1)
手袋がずれにくいコンプレッションゴムを採用しており、素手感覚のフィット感を実現します。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て 材質繊維部:ポリエステル 厚さ(mm)1.3 グリーン/グレー 入数(双)1 機能耐油、耐久性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1双
300 税込330
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡特殊コーティングで抜群の滑り止め。背抜きタイプで通気性抜群。 手袋本体は強力ナイロン糸使用。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
1双ほか
299 税込329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。
用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て 材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル 厚さ(mm)1 ゲージ数18
1双
375 税込413
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許、人間工学に基づいた新型凹凸編み。耐油性、突き刺しに強いニトリルゴム。 15ゲージ編機使用で手袋の網目が細かいので、よく手になじむ。 環境にやさしいニトリルゴムを採用。 天然ゴムや塩化ビニール製に比べて油や製品に強く耐久性も抜群。 ナックル部分を2重編みで強化。
用途精密機械業・自動車関連業・弱電気機械業・機械業・農作業・園芸に最適
1双
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現。 油にも強いニトリルゴムを使用し、磨耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくい。
用途油・薬品作業。自動車整備。建築・土木作業。 厚さ(mm)1
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル素材の手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋で、背抜きタイプで通気性が良いお買い得な作業手袋です。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業などに 材質(すべり止め)ニトリルゴム
1組(10双)
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊コーティングを施し、通気性を持たせた呼吸する手袋。プレミアムフィニッシュ加工。
1双
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手のひら部分は油・突き刺し・摩耗・引き裂きに強いニトリルゴム仕様。耐摩耗レベル3・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)。背抜きタイプなので通気性バツグン
用途自動車整備。機械工業。運輸物流業。土木建築業。農業。ガーデニング。DIY 材質【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)【繊維部分】ポリエステル ネイビー
1袋(10双)
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手甲のプロテクターが打撃や衝撃を緩和するので安全に作業できます。油に強く、濡れても滑りにくい特殊なニトリルゴム使用!。通気性に優れ、ムレにくい!。プロテクトデザインは手の動きに自然となじむ設計採用!
用途機械、自動車整備、採掘作業、建築、建設作業、物流業務、土木作業など 機能通気性
1双
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニワールドWONDER GRIP オリバ
整備作業に最適。オイルにもグリップを発揮する特殊コーティングを施しています。 プレミアムフィニッシュ加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
1双
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に柔らかく水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを採用。 抜群の柔軟性と高まるグリップ力。 耐油性に優れ、耐摩耗性に優れています。 通気性に優れた背抜き仕様。 薄手タイプで手にフィットし細かな作業にも適しています。 水に濡れても滑りにくい特殊加工ニトリルゴム採用。
用途運送業 / 精密機械業 / 自動車関連業 / 弱電気機械業 / 機械工業 / 農作業・園芸 など
1双ほか
389 税込428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

天牛(富士手袋工業)プレミアムニトキャッチ
ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。
用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。 オリーブグリーン/ブラック 規格EN388:2016 材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス 材質(掌側)ニトリルゴム ゲージ数15 耐摩耗性4 耐切創性1 耐突刺し性1 耐引裂き性2
1双
239 税込263
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)リアルフィットオイル
エコ商品
手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊配合のニトリルゴムをダブルコーティングしているので、油を伴う作業でも油の浸透を防止し、耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、肌触りがとてもよい手袋です。
用途金属加工・機械加工・運送業・組立作業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
329 税込362
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素手感覚で作業をしたい方向け。超極薄18ゲージ手袋に特殊コーティングを施しました。 マイクロフォーム加工。
用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
1双
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)BEST GRIP ブレステック
エコ商品
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。
用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極上のフィット感。 伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。 耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。 スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。 スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。
コーティングニトリルゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1双
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 突き刺しに強く、耐油性も抜群です。
用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
1双
189 税込208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。 マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。 吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。 油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
1双
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケミソフト ネオ アトム 動画あり
乾いた状態・水に濡れた状態・油のついた状態でも優れたグリップ力を発揮します。 抗菌防臭加工を施しています。
用途機械部品・精密機械の組立作業。 厚さ(mm)1.1
1双
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。
用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。 材質(すべり止め)ニトリルゴム EN388規格EN388:2016/4121X
1双
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
1双ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ
ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]])加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。 材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム 厚さ(mm)約1.0 ゲージ数13
1双
519 税込571
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袖口ゴム部分とロゴがMサイズは黄色、Lサイズは赤色の仕上げとなっております。特殊すべり止めで強力なグリップを発揮します。発泡コーティングで蒸れにくい構造です。
コーティングニトリルゴム+水性PU
1双
399 税込439
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチパネル対応。ニトリルゴムのすべり止めパターン付でしっかりグリップします。
用途油・薬品作業、機械作業、園芸・農作業、運送作業。日曜大工。その他一般作業。 材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン他 カーキ ゲージ数13
1双
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査 厚さ(mm)1.4 入数(双)1 機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応 ゲージ数15
1双
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HANVO(ハンボ)BEST GRIP ブレステックゼロ
エコ商品
手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。
用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性の高いニトリルゴムを採用 摩耗強度・突き刺しにも優れています 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減
用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等 レッド 入数(双)3 機能耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性 材質(すべり止め)ニトリルゴム ゲージ数13
1袋(3双)
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
用途精密作業、組み立て、メンテナンス 材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロ ブルー/アンスラサイト 材質(すべり止め)あり ゲージ数15
1双
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)1.2 入数(双)1 機能耐久性、伸縮性 中指長(cm)9 材質(すべり止め)ニトリルゴム 手のひらまわり(cm)21.5
1双
1,120 税込1,232
翌日出荷

薄く、ソフトなニトリル合成ゴム手袋で指先までフィットし、細かな作業に適しています。ニトリル合成ゴムを使用しており、薬品・オイル・グリスに強い耐性があります。左右両用のため片手でも使えて経済的です。ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途【食品工場】。洗浄・調理・加工・盛り付け・検品。【園芸・農業・機械】。除草・種まき・収穫・メンテナンス・油作業 材質ニトリル(NBR) 厚さ(mm)0.1 サイズLL 入数(枚)100 機能耐薬品・耐オイル・耐グリス 全長(cm)24.5 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)23 左右区別左右兼用 粉有無なし 食品衛生法適合
1ケース(12箱)
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります