ポリエチレン ディスポ手袋 :「手袋 使い捨て」の検索結果
ポリエチレン手袋とは、使い捨てポリエチレン製の手袋のことです。手袋の内面にエンボス加工があるものと、外側がエンボス加工されているものがあります。外エンボス加工はすべり止め効果があり、内エンボス加工は手をいれやすく、また、肌触りの良いことが特長。通常、ポリエチレン手袋は左右兼用タイプであり、ムダなく使うことができます。ポリエチレン手袋100枚入のボックスタイプは、取り出しやすく便利です。大きな範囲の汚れを防ぎたいときには、ロングタイプのポリエチレン手袋を利用できます。
関連キーワード
商品豆知識
「エンボス加工」から絞り込む

エンボスなし

内エンボス(19)

外エンボス(24)

片エンボス(1)
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
用途食品加工業。飲食業。美容業。理容業。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.025
色クリア
タイプ左右兼用
全長(cm)27.5
粉有無なし
エンボス加工なし
食品衛生法適合品
ゴムのようにフィット性が高く使いやすい手袋です。
用途食品加工。軽作業。
全長(cm)27
材質熱可塑性エラストマー
色半透明
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
2018年トラスコ掲載ページ6 0694
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
食品衛生法適合品
用途食品加工業、飲食業、美容業、理容業
色クリア
全長(cm)27.5
材質ポリエチレン(PE)
エンボス加工なし
仕様【粉】なし・【エンボス】なし
厚さ(mm)0.025
入数(枚)200
世界的な需要拡大により、さらに進行する可能性があるニトリル手袋・PVC手袋の供給不足、価格高騰に対応する使い捨ての「ストレッチ手袋 厚手タイプ」です。
ソフトな手触りで良く伸びてぴったりフィット、しかも強くて破れにくい仕様です。
また、滑りにくく、細かな作業に最適となっております。
通常のポリエチレン手袋と異なり、しっかり強度があってよく伸びる新素材の手袋となっております。
欧米ではその強度や作業性の良さから、医療用PVC手袋の代わりとしても使用されています。
また、ラテックス(天然ゴム)のアレルギー対策としてもご使用いただけます。
手首部分から取り出せる箱入りタイプで衛生的です。
食品衛生法規格基準に適合しているため、介護施設や食品工場、病院やレストランまで様々なシーンにご利用が可能です。
用途外食業界や小売業界、病院・介護・食品工場など衛生面が気になる業界に。
規格食品衛生法適合(厚生省告示第370号)
機能耐久性/伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
入数(枚)100
仕様厚手タイプ〈ストロング〉
動物実験などの感染防止。化学実験・看護医療関係などの衛生保護。左右の区別がなく経済的です。薄手なので、作業が容易にできます。
材質PE
厚さ(mm)0.034
全長(cm)28.5
中指長(cm)9.0
色乳白
入数(枚)100
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
使い捨て用。
非常に伸縮性があるので、これまでのポリエチレン手袋にはないフィット感を実現。
優れたグリップ力で作業効率がUPします。
機能伸縮性
粉有無粉無
エンボス加工エンボスなし
『使いきり手袋』には他にこんなカテゴリがあります
使いきり手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。