すべり止めなし アラミド :「対切創手袋」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「耐切創性」から絞り込む
レベル3(1)
レベル4(1)
レベルB(1)
レベルC(1)
レベルD(2)
レベルX(2)
耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。
機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ネオプレンフォーム
コーティング掌部
材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミド
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0791
手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。
厚さ(mm)1.25
機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)レザー
コーティング掌部
材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミド
ゲージ数10
2018年トラスコ掲載ページ6 0796
高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。
厚さ(mm)0.92
機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂
材質(繊維部)ケブラー(R)
ゲージ数13
2018年トラスコ掲載ページ6 0802
短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。
厚さ(mm)1.8
機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂
材質(繊維部)ケブラー(R)
ゲージ数7
2018年トラスコ掲載ページ6 0791
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。