カテゴリ
絞り込み
サイズ
ブランド
- モノタロウ(1)
- アドクリーン(159)
- アズワン(141)
- 東洋リントフリー(102)
- ガードナー(100)
- ゴールドウイン(99)
- アズピュア(アズワン)(77)
- エスコ(70)
- ブラストン(62)
- ミドリ安全(36)
- FUKUTOKU(福徳産業)(31)
- TRUSCO(27)
- アゼアス(20)
- ミヤマ産業(19)
- マックス[手袋](18)
- アイトス(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- 旭産業(14)
- おたふく手袋(13)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

静電気対策用ダイローブ3000
DAILOVE¥31,980税込¥35,1781箱(10双)22日以内出荷塗装手袋の決定版 「静電気対策」「耐溶剤」に加え、塗装の天敵「ハジキ」対策をした「ブリードレス」仕様。靴底と同素材のポリウレタンを使用しているため丈夫で、軽くて柔らかいです。1本1本手作業で、裏地を整えムラの無い膜厚を実現しました。手に張り付きにくいので臭いが出にくく、手洗いも可能です。有機溶剤での連日作業でも柔軟性を維持、高い硬化耐性を持ちます。耐油環境でも高耐久性を発揮。軽油・ガソリン・灯油でも強度試験を実施しています。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験材質ポリウレタン製、裏:綿、導電繊維厚さ(mm)1.05(裏地含め)色ブラック全長(cm)26表面抵抗値(Ω)1×10[[の3-7乗]](耐電圧手袋ではなく、電気を通します。)滑り止め効果なし
PS 業務用 軍手 12P パックスタイル
PackStyle(パックスタイル)¥799税込¥8791袋(1点)5日以内出荷作業用手袋に最適。洗濯して使用できます。左右兼用です。材質綿、ポリエステル質量(g)44
隙無(スキーム)アームカバーⅡ(ロング)
アドクリーン¥2,098税込¥2,3081双9日以内出荷材質複合繊維(植物由来PTT繊維57% 再生ポリエステル43%)色サックスRoHS指令(10物質対応)対応
ツバ付キャップ
ゴールドウイン¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷仕様クリーンパック有無:8トラスコ品番816-0656材質プリータ[[R4]](ポリエステル)色ブルーサイズL頭囲(cm)58ISO規格クラス:8
ディスポ続服
アゼアス¥5,498~税込¥6,048~1袋(10枚)8日以内出荷軽量で通気性に優れたポリプロピレン製作業服です。材質ポリプロピレン色ホワイトタイプフード付続服(前ファスナー 左胸・右尻ポケット付 背ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入 フードヒモ入)入数(枚)10
クリーンルーム用ニトリルロング手袋 330 γ線滅菌済
Shield Scientific¥419~税込¥461~1双ほか翌々日出荷材質NBR(ニトリルゴム)長さ(mm)330厚さ(mm)0.14(掌)品質等級AQL:0.65
クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズ
アズワン¥21,500~税込¥23,650~1双翌々日出荷長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。材質メタアラミド繊維規格耐熱/4121XX(EN407:2004)グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
ありそうでなかった マスク・メガネ一体型フック天使の耳仕様フード
東洋リントフリー¥3,698~税込¥4,068~1枚3日以内出荷マスク・メガネ掛け一体型フック『天使の耳』(特許取得済み)の付いた、食品工場・クリーンルームでご使用いただける着用快適仕様のフード(顔出しタイプ)です。マスク・メガネ掛け一体型フックが付いている為、マスク・メガネを別々にセットする必要がなく、こめかみへの圧迫による不快感を解消します。メガネとメガネツルの種類は問いません。吸汗・速乾と軽量感のある快適素材を使用していますので、ソフトな着用感を得られます。フックとツバ芯には洗濯後の縮みの少ないニット芯材を使用しています。顔周りに吸汗・速乾に優れたソフトフィットのニット素材を使用し、ソフトな着用感と毛髪のはみ出し防止を両立します。タレ部分は通気性の良いメッシュ素材を使用し、クリーン服と重なる部分のムレ感を軽減します。用途クリーンルーム用(食品)、異物混入対策
面ファスナー着脱式クリーンマスク(ナイロン素材) 白
東洋リントフリー¥6,998税込¥7,6981袋(10枚)3日以内出荷頬部に面ファスナーが付いているクリーンフードと組み合わせてご使用いただける、ナイロン素材のクリーンマスクです。用途クリーンルーム用(半導体・精密機器)色ホワイト
導電安全ショートブーツ FS665C-01
TriApex¥16,980税込¥18,6781足当日出荷から翌々日出荷軽くて履き心地の良い安全ショートブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。かかと部分に名札が付いてます。先芯は樹脂製です。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。医薬品・バイオ・化学・包装に。材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂色ホワイトタイプ電気抵抗値 1.0×10の7乗Ω足幅EEEISOグレード5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
10ゲージ 特紡手袋 10ダース
Star Field(星野商店)¥4,198~税込¥4,618~1箱(10ダース)6日以内出荷から8日以内出荷通常の軍手より編目が細かいのでホコリなどがはいりにくくなっております。仕様●サイズ:フリー●全長:約22.5cm●材質:ポリエステル・綿・その他●内容量:120双
BD-407 ポリエステル下履き 手袋 白 10双組×12パック
富士グローブ¥4,698税込¥5,1681ケース(12パック×10双)4日以内出荷から6日以内出荷軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:白
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズ
HANVO(ハンボ)¥4,398税込¥4,8381組(5双)6日以内出荷カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスライト 5双入 LNM3248シリーズ
HANVO(ハンボ)¥4,298税込¥4,7281組(5双)6日以内出荷から8日以内出荷カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
耐切創手袋 ハイパーガード ストレッチ 5双入 PE363シリーズ
HANVO(ハンボ)¥4,798税込¥5,2781組(5双)8日以内出荷から12日以内出荷高強力のポリエチレン糸を使用した耐切創手袋。手の平のポリウレタンコーティングでスベりにくい。カットレベルB [EN388(2016)] ※2003基準のカットレベルは3。耐切創手袋
耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズ
superior glove(スーペリア)¥7,898税込¥8,6881双7日以内出荷耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)、注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します、ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5、ANSI耐突刺レベル5
静電作業靴 男女兼用 エレパスクールN ホワイト EREPASS COOL N-Wシリーズ
ミドリ安全¥4,498税込¥4,9481足6日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、軽量でクッション性に優れたソールです。、かかと内部が空洞構造でクッション性に優れています。、通気構造のソールにより高い通気性を実現。、※つま先保護性能(先芯装備)はありません。、※当商品は、インソールを入れて履く仕様の靴ではありません。インソールを使用してご使用された場合、靴の静電性能が基準値を下回る可能性がございます。ご了承ください。静電気帯電防止仕様のインソールを使用されても同様です。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●靴底:発泡ポリウレタン1層底●標準重量:440g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●足幅サイズ:EEE●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●IEC61340-5-1に対応
JIS規格 雪上でも滑りにくい耐滑安全靴 オールラウンダー ブラック 静電 ARD210NS-BKシリーズ
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足6日以内出荷から7日以内出荷雪上+オールシーズン型JIS合格安全靴。、雪上でも通常の床面でも滑りにくい安全靴「オールラウンダー」が耐摩耗性と軽量性を高めリニューアル。屋内外でオールシーズン活躍します。、人体に帯電した静電気を靴底を通して地面に逃がす事で、帯電を解消し静電気による悪影響を解消します。、雪上で滑りにくい靴底意匠をソールの外側にぐるりと配置しました。ギザギザの意匠が雪に食い込みます。、雪上での横滑りを防止するため、ギザギザ意匠に対し縦方向に滑り止め意匠を配置しました。、ミッドソールにクッション性の高い発泡ポリウレタン、アウトソールに耐摩耗性に優れたスーパーPUを採用した2層構造の靴底。、足先への圧迫を抑える軽量の幅広の先芯。樹脂製の為、鉄製に比べ冷えにくく、サビる心配もありません。、足甲部とベロ革にクッション材を内装。足当たりを和らげ、フィット感を高めます。、優れたクッション性と足に馴染むソフト感を持った新素材PEを採用。かかと部分は通常の2倍の厚み。
JIS規格 人工皮革製 静電安全靴 ブラック グリーン購入法適合品 MW210S-BKシリーズ
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981足6日以内出荷から13日以内出荷靴底から静電気を逃がし、スパークを防止します。、レザー調の人工皮革アッパーで軽量です。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、高めのトウスプリング(つま先ソリ)とトウカットにより、つま先の引っかかりが発生しにくい設計です。、幅広で履きやすい樹脂先芯を採用。、耐滑性・耐摩耗性・クッション性に優れたソールです。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、3カ所のスリップサインを設けました。仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革(型押・リサイクル)●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:発泡ポリウレタン2層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 (ED-O/C2)/人工皮革製/S●グリーン購入法適合品
吸汗速乾メリノウール使用ミドルソックス 足袋タイプ TR-1422シリーズ
エビスニット¥1,698税込¥1,8681足5日以内出荷吸汗速乾、抗菌防臭、吸湿、保温、メリノウールを混紡(約20%)、足の甲はメッシュ編みで通気性良し。涼しくドライな履き心地、踵と足裏の滑り止めがシューズ内でのズレを軽減。、足袋タイプ
ばつぐんソックス指又キナリ 4足組
FUKUTOKU(福徳産業)¥959税込¥1,0551組(4足)10日以内出荷つま先・かかと天然糸抗菌加工糸補強。サポーター付き。 #2321-4P ばつぐんソックス指又キナリM4足組の後継品仕様●区分:ソックス 指付●素材:綿、ポリエステル、ポリウレタン●生産国:日本製●コード番号:304-0009152アズワン品番67-4870-71
静電気対策手袋 薄手 厚み0.2mm
ダイヤゴム¥1,998税込¥2,1981双6日以内出荷特殊カーボンを練り込んだ薄手手袋 膜厚0.2mmの極薄静電気対策手袋 柔らかく軽い。作業性に優れます 静電気対策と有機溶剤の飛沫防止に 使用後の硬化がなく、繰り返し使えます ゴム臭がしない。使い始めの嫌な臭いがありません ※手袋だけではアース効果がありません。服・靴・床等を含めた総合的な静電気対策が必要です。(手袋が絶縁された状態では使用しないでください。) ※取り扱う物質(油、溶剤、塗料など)が手袋に付着すると、手袋の電気抵抗値は変動します。特に、油や溶剤が手袋に染み込んだまま放置されると通電しない場合が有ります。使用前と使用中に電気抵抗値が規定範囲内であることを確認して下さい。もしも、手袋が汚れるなどして通電しない場合は、使用しないでください。 ※皮膜が薄いのでバリ等の鋭利なものには十分注意してください。 ※有機溶剤等で膨潤している場合、一般的に抵抗値が変動する傾向があります。十分に注意してください。 ※引火物を扱った後は手袋を火気に近づけないでください。着火する危険があります。 ※電気作業には使用しないでください。感電する危険があります。仕様●電気抵抗値:10×3乗Ω~7乗Ω●材質:ポリウレタン●色:ブラック●全長:300mm●掌周長:113mm●中指長:75mm●厚み:0.20mmアズワン品番68-1990-61![[M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84306515-241017-02.jpg)
[M] 手袋 ポリウレタン・黒
エスコ¥620税込¥6821双翌日出荷合成皮革は、柔らかでフィット感が抜群。 革のような独特の臭いもなく、人工皮革に比べ、滑り止め効果にも優れ、使い勝手のよい手袋です。 通気性抜群、滑りにくくて細かい作業に適しています。 マジックテープ止仕様●材質:手の平/ポリウレタン、手の甲/ポリエステル●サイズ:Mサイズ●全長:210mm●厚み:0.6mm●掌周り:190mm●中指長さ:80mm●カラー:黒
クリーン安全ロングブーツ FS664C
TriApex¥20,980税込¥23,0781足当日出荷軽くて履き心地の良い安全ロングブーツです。特に制電性能に優れた防塵素材を採用しています。安定した除電性能を持つ軽量な発泡ウレタンソールです。着脱に便利なファスナー仕様です。ファスナー引き手カバー付きです。先芯は樹脂製です。用途半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。 。医薬品・バイオ・化学・包装に。トラスコ品番351-3680材質アッパー部分:ポリエステル100%(超制電素材)、ソール:PU(発泡ポリウレタン)、先芯:樹脂色ホワイトタイプロングサイズ(cm)27足幅EEEISO規格5RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
静電作業靴 PS-01S
ミドリ安全¥4,198税込¥4,6181足当日出荷靴底から静電気を逃し、スパークを防止します。通気性に優れています。用途クリーンルーム・看護・介護作業等に。トラスコ品番321-9392材質甲被:人工皮革、靴底:新発泡ポリウレタン1層色ブラックサイズ(cm)29電気抵抗値1.0×10[[の5~8乗]]Ω足幅EEE
軍手 純綿・小さめ/12双
エスコ¥1,250税込¥1,3751ダース(12双)翌日出荷小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編み
SPウレタン 10双組 SS
おたふく手袋¥1,898税込¥2,0881セット(10双)7日以内出荷コスト重視の業務用パック。薄く柔軟性の高い発泡性のポリウレタン樹脂をコーティングした背抜きタイプの手袋。強度は高くないものの、フィット感があり薄く柔らかで指先を使う細かい作業に向いています。仕様●サイズ:SS●材質●▼手袋/ナイロン100%、掌部/ポリウレタン樹脂●入数:10双アズワン品番65-8927-51
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ
エスコ¥1,140税込¥1,2541双翌日出荷高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):67●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm
耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ
ポルテ¥20,980税込¥23,0781袋(10個)6日以内出荷から7日以内出荷院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。





































![[M] 手袋 ポリウレタン・黒 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84306515-241017-02.jpg)