絞り込み
サイズ
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,321件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ ハネウェル

    耐酸・アルカリ手袋 カマプレン 726シリーズ

    ハネウェル
    3,798税込4,178
    1双
    当日出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、非常に柔らかいため、作業性が高い手袋です。亜鉛メッキや酸洗いに関わる仕事に非常に向いています。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合。EN374(A,K,L)適合、EN388全てレベル1適合及びJIST8116適合。
    材質クロロプレン+天然ゴム厚さ(mm)0.65全長(mm)400サイズ10(XL)アズワン品番63-4169-22
  • 男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ ミドリ安全

    男女兼用 静電耐滑作業靴 エレパス303 EREPASS-303シリーズ

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1足
    6日以内出荷から7日以内出荷
    熱・薬品・水・油に強く、水や油の付着した床面でも滑りにくいハイグリップソール。、靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。、最高レベルの耐滑性。や水などの滑りやすい床面での作業に。、靴底に目視でわかる3か所のスリップサイン付き。、通気メッシュにより高い通気性を実現。
    仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:EVAカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:合成ゴム1層底●標準重量:750g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JIS T8103 一般静電作業靴に相当●スリップサイン搭載●※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
  • JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズ ミドリ安全

    JSAA A種認定 先芯入りスニーカー エアHG ISA-801 静電 ブラック ISA-801S-BKシリーズ

    ミドリ安全
    7,298税込8,028
    1足
    翌々日出荷から7日以内出荷
    安全+静電+耐滑+エアクッションを搭載。足の形状を考慮し疲れにくく、高いクッション性が長持ちする素材のインソールを採用し、快適なワークシーンを演出します。、静電気帯電防止性能:体内に溜まった静電気を靴底からすばやく逃す静電気帯電防止性能付きです。、ハイグリップソール:水や油の付着した床面でも滑りにくい。耐滑性は最高レベルのハイグリップ底。、リフレクターライン:かかと部とサイドに夜間の視認性を高める反射ライン。、かかと部分に衝撃を吸収するエアクッションを搭載。足への負担を軽減します。、幅広で軽量な樹脂先芯。JSAA規格A種の安全性能。、PEカップインソール(抗菌・防臭):高いクッション性が長持ちする新素材を採用。アーチクッションと中足パッドが足のアーチを支えています。
    仕様●先芯:ワイド樹脂●甲被:人工皮革/メッシュ●中敷:PEカップインソール(抗菌・防臭)●靴底:EVA/合成ゴム(エアクッション)●標準重量:810g/足 ※両足での重さです ※標準重量は、26.0cmを基準としています。●JSAA認定 A種人工皮革製プロスニーカー/踵衝撃吸収/耐滑/静電
  • モブキャップ2 フリー 100枚 リーブル

    モブキャップ2 フリー 100枚

    リーブル
    969税込1,066
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    どんな髪型でもふんわり覆えるキャップ。しなやかで軽く、圧迫感がないため、装着が気になりません。通気性がよくムレにくいので、長時間の作業でも快適性を保ちます。用途:調理、食品加工、水産加工、クリーンルーム、製品検査、研究室などに。
  • スリムキャップ ファーストレイト

    スリムキャップ

    ファーストレイト
    799税込879
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    広げて使用するキャップです。ゴム部は2本仕上げの為、髪の毛をキャップ内にホールドすることが可能です。3方向からキャップが取れる構造なので便利です。
  • アズピュアESD耐薬ブーツカバー アズピュア(アズワン)

    アズピュアESD耐薬ブーツカバー

    アズピュア(アズワン)
    7,100税込7,810
    1足
    当日出荷
    防塵布に3層の防酸フィルムをラミネートしており、耐酸・耐アルカリ性に優れています。 クリーンルーム内の化学物質取り扱い工程における作業者の保護に適しています。
    材質防塵布(ポリエステル+5mm間隔炭素糸(表面抵抗値:≦1×10^7Ω))、耐薬品性フィルムラミネート(表面抵抗値:≦1×10^12Ω)サイズフリーアズワン品番4-5472-01
  • アズピュア折りたたみ式ディスポヘアキャップ フリー 100枚×10袋入 アズピュア(アズワン)

    アズピュア折りたたみ式ディスポヘアキャップ フリー 100枚×10袋入

    アズピュア(アズワン)
    9,280税込10,208
    1箱(10袋×100枚)
    当日出荷
    収納に便利なコンパクト形状です。
    材質PP不織布ホワイトサイズフリーアズワン品番1-3906-81
  • NSモブキャップ 日精[清掃用品]

    NSモブキャップ

    日精[清掃用品]
    999税込1,099
    1パック(100枚)
    当日出荷
    通気性に優れ長時間の作業も快適です。
    素材不織布1袋(100枚入)TKG品番9-1491-0101
  • クリーンルーム無塵衣7238B ミヤマ産業

    クリーンルーム無塵衣7238B

    ミヤマ産業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1着
    当日出荷から7日以内出荷
    摘要右脇ファスナー付ポケット
  • クリーンプロテクト エヌ・ティ・シー

    クリーンプロテクト

    エヌ・ティ・シー
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    クリーンプロテクト三層構造:三層構造の高機能不織布(ポリプロピレン)を使用し、優れた通気性とバリア性を発揮します フードゴム入り 後ウエスト部分ゴム入り 裾ゴム入り 袖口リブニット
  • 耐熱ミトン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐熱ミトン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    3,198税込3,518
    1枚
    当日出荷
    幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アラミド混フエルトを断熱材として使用しています。
    材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/アラミド繊維、アラミド混フエルト(綿貼)厚さ(mm)3.5全長(cm)26耐熱温度(℃)300アズワン品番61-4696-29
  • 薄手コットンインナー手袋 ウインセス

    薄手コットンインナー手袋

    ウインセス
    2,891税込3,180
    1袋(12双)
    当日出荷
    綿100%で、吸汗性が高いです。指先の感覚を損なわないように、薄い綿生地を使用し、立体縫製をしています。ゴム手袋着用時の蒸れ感や、アレルギー防止に役立ちます。
    仕様マチ付き、左右兼用材質綿
  • 低温防水手袋 アズワン

    低温防水手袋

    アズワン
    17,700税込19,470
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
    仕様防水加工規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
  • 軍手 アズワン

    軍手

    アズワン
    399税込439
    1箱(12双)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    柔らかく手に優しくフィットします。
  • クリーンルーム用バッグ TRUSCO

    クリーンルーム用バッグ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕切りがあるためバッグの上下にクリーンウェアとシューズを分けて収納できます。
    用途クリーンルーム内作業。トラスコ品番791-4334材質ポリエステル幅(mm)350ホワイト高さ(mm)250質量(g)100グレードISO Class5(Fed/STDクラス100)相当寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×250×220使用YKK製ファスナー
  • ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋 原田産業

    ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋

    原田産業
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    機能耐熱性・耐切創性・静電防止性
  • クリーンノールニトリル手袋ロング アズワン

    クリーンノールニトリル手袋ロング

    アズワン
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    全長(mm)約295ブルー入数(枚)100機能耐薬品性、伸縮性
  • ツバ付キャップ ゴールドウイン

    ツバ付キャップ

    ゴールドウイン
    2,998税込3,298
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    プリータⅣ素材を使用したつば付キャップ。 バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
    材質プリータⅣ(ポリエステル100%)清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンフード ゴールドウイン

    クリーンフード

    ゴールドウイン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ネットキャップ TRUSCO

    ネットキャップ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷
    頭髪落下防止に役立ちます。 メッシュ構造で蒸れにくいクリーン用インナーキャップです。
    用途クリーンルーム内での作業に。仕様ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当トラスコ品番489-2593材質ポリエステルホワイトサイズフリー質量(g)13
  • クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋 半指タイプ

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追求するため、ハイゲージを使用しました。(15ゲージ)。洗濯して繰り返し使用が可能です。ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当。
    用途クリーンルーム内での作業時のインナー用手袋トラスコ品番286-8938厚さ(mm)0.6材質/仕上ナイロン100%ホワイト質量(g)80入数(双)10機能伸縮性全長(cm)13中指長(cm)1.3手のひらまわり(cm)17クラスJIS(Fed/STDクラス100)対応指タイプ半指タイプ
  • シンガー電石帽 SR-3 宇都宮製作[手袋]

    シンガー電石帽 SR-3

    宇都宮製作[手袋]
    11,980税込13,178
    1袋(20枚)
    当日出荷から7日以内出荷
    静電気の力で異物落下を防止。 衛生面の徹底が求められる環境にピッタリ。 不織布が、毛髪やフケ、ホコリをしっかり吸着。 電気分極を持った超極細繊維の不織布が持つ独特の吸着機能を生かし、クレームとなる抜け毛、フケ、ホコリをしっかり吸着します。 帽子全面に電石不織布が使用されているので、優れた吸着機能を得ることができます。 上に制帽を重ねる使い方もできます。 数度の洗濯に耐えます。
    仕様男女兼用ホワイト
  • 制電ウェアー(男子白衣タイプ) アズワン

    制電ウェアー(男子白衣タイプ)

    アズワン
    9,405税込10,346
    1着
    当日出荷から5日以内出荷
    制電性に優れています。
    仕様比翼ボタンタイプ材質ポリエステル100%ホワイト機能制電帯電電荷密度参考値(JIS L1094 1997)(uc/m2)摩擦布アクリル/平均+1.9、摩擦布ナイロン/平均-1.6
  • ディスポ指サック(カットタイプ) 原田産業

    ディスポ指サック(カットタイプ)

    原田産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1袋(1000枚)
    当日出荷
    長時間の使用にも耐えられるように根元をカットしてあります。
    材質天然ゴム(パウダー微小付)厚さ(mm)0.09±0.03
  • クリーンキャップJE478C 東洋リントフリー

    クリーンキャップJE478C

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    種別キャップタイプホワイト
  • クリーンウェア FD200C [CL10000] 東洋リントフリー

    クリーンウェア FD200C [CL10000]

    東洋リントフリー
    5,898税込6,488
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。
    用途エレクトロニクス、製薬・医薬、食品製造
  • ファスナー付きロングブーツ ゴールドウイン

    ファスナー付きロングブーツ

    ゴールドウイン
    12,980税込14,278
    1足
    当日出荷から92日以内出荷
    ファスナー付きで、着脱が簡単。 ゴムシャーリングの履口とマジックテープのアジャストベルトによって、膝下にフィットします。
    種類クリーンシューズグレードクラス100~10000RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプブーツ
  • ラテックス製ノンパウダー リーブル

    ラテックス製ノンパウダー

    リーブル(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷
    伸縮性に優れ、指先までしなやかフィット。 クリーン作業に便利で、衛生的な粉なしタイプ。
    用途クリーンルーム内作業、医療関連、製品検査、メンテナンスに。材質天然ゴム厚さ(mm)(指先) 約0.19、(手のひら)約0.17入数(枚)100機能伸縮性全長(cm)24クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
  • ネットキャップ ゴールドウイン

    ネットキャップ

    ゴールドウイン
    7,298税込8,028
    1パック(10枚)
    当日出荷
    バイオクリーンルームのグレードD以下に対応しています。(WHO-GMP基準による)
    材質ポリエステル100%清浄度クラス100000対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリーンウェア 男子クリーンスラックス SM3205シリーズ ミドリ安全

    クリーンウェア 男子クリーンスラックス SM3205シリーズ

    ミドリ安全
    5,898税込6,488
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    静電気の帯電を防ぎ、ゴミやホコリのユニフォーム吸着を防ぎます。生地自体からの発塵を最小限に抑えます。糸ホツレを抑え、非常に高い洗濯耐久性を持つ。高いフィット感が得られ、着脱もスムーズな高伸縮の総ゴムタイプのウエスト。肌と同じ色の裏地を腰部分のみ付けることで、下着の透けが気にならない。スラックスの外側にポケット付き。(右後のみ)ポケットの口はマジックテープで閉め、物の落下を防ぐ。洗濯も簡単で乾きやすく、べたつかず、いつもドライな着用感を実現しています。シワになりにくく、繰り返し洗濯しても型くずれしません。
    種別クリーンスラックス混率(%)ポリエステル100(導電繊維5mmストライプ)股下(cm)78性別男子
  • クリーンウェア 男女共用 コート S3550シリーズ ミドリ安全

    クリーンウェア 男女共用 コート S3550シリーズ

    ミドリ安全
    6,598税込7,258
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    男女共用コート。スラックス、キャップ、シューズ、グローブは別売りです。
    混率(%)ポリエステル100(導電繊維9mmストライプ)
  • グーデン(R)耐熱手袋 ケニス

    グーデン(R)耐熱手袋

    ケニス
    1,898税込2,088
    1双(1双)
    当日出荷
    耐炎・耐スパッター・耐熱性に優れた手袋です。接炎しても延焼せず、溶融して肌に付着することもなく、着用者を火傷事故から守ります。
    材質テクノーラ50% 耐炎繊維50%タイプ5本指全長(cm)24耐熱温度(℃)300 (素材)入数1双
  • A8+ クリーンルーム用カバーオール キンバリークラーク

    A8+ クリーンルーム用カバーオール

    キンバリークラーク
    28,980税込31,878
    1セット(25枚)
    6日以内出荷
    [低発塵性]。IEST-RP-CC-003.4 カテゴリーⅢ適合。クリーンルームISOクラス7/8およびグレードC/Dエリアでの使用に最適。[帯電防止素材]。生地は帯電防止の要求を満たし、静電気によるコンタミネーションのリスクを軽減。[フード付き]。頭部全体をカバー。[革新的なデザイン/親指ループ]。手首に取り付けた親指ループで袖の捲れ上がりを防ぎ、手首と腕の露出を防止。[テレスコープ折りたたみ]。着用時にカバーオールの腕と脚が床に接触しない革新的な折りたたみ。[優れた通気性と防護性/SMS不織布生地]。超軽量で通気性・防護性に優れたSMS不織布で快適かつ安全な作業を提供。[クリーンルーム用真空パッケージ]。個別真空包装により高品質な状態で保管され、クリーンルームでの使用に最適
    用途防護性と快適性を兼ね揃えたクリーンルームウェア!RoHS指令(10物質対応)対応
  • 収納ケース専用ベルト 東洋リントフリー

    収納ケース専用ベルト

    東洋リントフリー
    2,798税込3,078
    1本
    3日以内出荷
    バッテリー収納ケース(FD9101)を取り付けるための専用ベルトです。アジャスター調整により、長さを変更することが可能です。
    用途食品工場、異物混入対策適合3J1131、JF2504サイズフリーサイズ幅(cm)調整幅:約65~119
  • キュキュラ #929シリーズ FUKUTOKU(福徳産業)

    キュキュラ #929シリーズ

    FUKUTOKU(福徳産業)
    319税込351
    1双
    6日以内出荷
    軍手っぽくなく、でも機能性はあって、しかも作業が楽しくなるような「世界一カワイイ手袋を作りたい!」という想いからキュキュラは生まれました。老舗手袋メーカーがこれまでのノウハウを活かし、素手に近い手袋に仕上げました。国内自社工場で生産している日本製。15ゲージという細かい編み目を実現する専用機械で編んでいるので、ガーデニングの土も編み目から入りにくい構造になっています。フィット感のヒミツは、小指の指又を下げて編む「三本胴編み製法」。小指又を下げて編むことで、人間の手により近い形の手袋に仕上がりました。つまむ、書く、めくる、の動作で手袋を外さなくても素手感覚です。すべり止めのブロック形状に隙間を設けたことで通気性に優れ臭くなり難いです。
    仕様●サイズ:フリー(全長/約19cm、中指長さ/約6.5cm)●材質:本体/ナイロン約94%・ポリウレタン約6%、すべり止め/塩化ビニール●色:ピンク
  • 作業手袋 調温・消臭 ノンコートタイプ MHG152EKSシリーズ ミドリ安全

    作業手袋 調温・消臭 ノンコートタイプ MHG152EKSシリーズ

    ミドリ安全
    239税込263
    1双
    6日以内出荷
    汗を吸って発熱する素材【eks】(R)R)エクス(R)を使用、1夏場のムレ感や、冬場の冷えを抑えます。2臭いを抑える消臭効果があります。注射を打つとき消毒にアルコールを塗りますが、その際に塗った部分がひんやりするのはアルコールが気化するときに周りの熱を奪うからです。【eks】(R)はその逆の原理で、汗(気体)を強い力で吸着する(まとめる)ことで熱を発生させます。汗を吸って(吸湿)発熱・放湿を繰り返すため、ムレ感のないドライなあたたかさ、酸性臭やアルカリ臭を中和作用により消臭、【主な用途】○消臭効果があるので、革手袋のインナーに○その他、各種手袋のインナーとして
  • 手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ エスコ

    手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ

    エスコ
    7,760税込8,536
    1双
    4日以内出荷
    難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
    仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4
  • ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ 東洋リントフリー

    ESD対策クリーン上着 FS215Cシリーズ

    東洋リントフリー
    6,498税込7,148
    1枚
    3日以内出荷
    超制電素材を使用した、IEC規格対応のクリーン上着です。制電性と同時に防塵性、通気性もあり、快適な作業を実現します。洗濯を繰り返しても表面抵抗値は衰える事がなく、摩擦耐電圧の性能低下も抑えられています。フード・手袋・パンツ・靴は別売りです。
    混率(%)ポリエステル100(導電糸4mmグリッド入り)
  • クリーンブーツ FS663シリーズ 東洋リントフリー

    クリーンブーツ FS663シリーズ

    東洋リントフリー
    11,980税込13,178
    1足
    3日以内出荷
    軽くて履き心地の良いクリーンロングブーツです。
    材質アッパー/ポリエステル100%(超制電素材)、ソール/PU(ポリウレタン)質量(g)780表面抵抗値(Ω)【アッパー部】10の7乗
  • 防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ 東洋リントフリー

    防塵ツナギ服 5L FH199Cシリーズ

    東洋リントフリー
    8,898税込9,788
    1着
    3日以内出荷
    クリーンルーム用ウエア。制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。
    サイズ5L股下(cm)87ウエスト(cm)96~126総丈(cm)192バスト(cm)136裄丈(cm)96洗浄度クラス1000(目安)
クリーンルーム用ウェア類