クリーンキャップとは、布地に導電糸を編み込み、静電気対策を行うことで、静電気の発生による、周囲への塵や埃の飛来や、身体への付着が発生しないように設計された作業着です。主に、静電気対策がされたクリーンルームエリアで使用。クリーンルーム用シューズやウェアと合わせて使用することで、効力を発揮するアイテムです。また、インナーキャップと合わせて併用することで、より効果的に毛髪の混入・脱落を防止することが可能になります。
「色」から絞り込む
ブラック(1)
ブルー(3)
ホワイト(6)
仕様クラス100対応
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
ヨーロッパのベストセラー。6mm×6mmの網目が毛髪落下を防ぎます。3種類のサイズが全てのヘアーに対応します。ブラウンの色がポイントです。リング入りの為管理が容易です。
色黒
混率(%)ナイロン100%
仕様クラス100対応、ツバ付き
材質導電糸入りポリエステル100%(ストライプ)
表面抵抗値(Ω)106~8/□
100デニール繊維を使用しているので、防塵性が高いです。
生地が強く、耐久性に優れています。2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸使用。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸
材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%
グレードクラス10000
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。
生地の接合面では「巻き縫い」を施し、切断面からのほつれを防ぎます。
グリッド導電系により超低電位を実現しました。
色白
仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸
その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。
材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%
グレードクラス100
吸汗、速乾の糸を使用しているため、蒸れ感がなく、快適な着用感を維持します。
肌着の素材を使用しているため、肌に優しいです。
フィット性に優れ、毛髪落下防止に最適です。
耐久性に優れ、繰り返し洗濯して使用可能です。
色ホワイト
質量(g)30
混率(%)ナイロン、ポリウレタン
防護性能、耐久性及び快適性に優れた素材であるデュポン(TM)タイベック(R)を使用したキャップです。
用途粉じん対策
色白
仕様ゴム入
TGK品番532-87-04-51
トラスコ品番380-0148
種別キャップ
材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
区分使い捨て
RoHS指令(10物質対応)対応
縫い目形式内縫い
1パック(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
かぶりタイプでフィット性に優れ、装着時の個人差が少ないフードです。汚れ落ちが良く洗濯性に優れています。面ファスナーを使用していないので衛生的です。めがねを使用しても帽子とこめかみ部分に隙間ができません。帽子を着用したままマスクの着脱ができます。
吸汗速乾生地使用。従来のポリ/綿素材よりも耐久性に優れ、吸汗速乾機能が着衣内の暑さ、蒸れを軽減します。つば芯とマスク止にはシリコン素材を使用。シリコン素材により、耐久性・耐熱性をアップさせる事で、ツバやマスク止めのうねり・変形を防ぎます。顔周りにはフィット感の良い伸縮ニットを使用。圧迫感がない伸縮幅広ニットで毛髪・異物を出さないデザイン。あご下スナッパーボタン仕様。従来のマジックテープに比べ、ほこりがつきにくく耐久性に優れています。
『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用ウェア類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。