2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-80
1双
1,140 税込1,254
翌日出荷

高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら
仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):67●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mm アズワン品番65-9252-79
1双
1,140 税込1,254
翌日出荷

『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります