2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
1双ほか
455 税込501
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):290●掌周り(mm):165●中指長さ(mm):78●カラー:ホワイト●材質:綿、ポリエステル、その他●用途:家庭用手袋のインナーに、手のケアなど●入数:10双●左右兼用●厚み:約0.6mm アズワン品番65-9250-79
1箱(10双)
4,080 税込4,488
翌日出荷

『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります