クリーンルーム用手袋/指サック :「クリーンルーム用ウェア」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
L(33)
LL(11)
M(34)
S(28)
SS(4)
プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ) アズワン 動画あり
一般的な手袋と比べて厚みがありますが、フィット性、耐久性に非常に優れたラテックス手袋です。添加剤が少なく、高級ラテックス独自の強い引き裂き強度を有します。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
1箱(100枚)
3,218 税込3,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
材質導電性PP 寸法(mm)420×199 表面抵抗値(Ω)10^6以下 アズワン品番4-6758-01 線径(mm)Φ8
1箱(10本)
3,590 税込3,949
翌々日出荷

クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。
材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール) グレードクラス100~10000 ひも長(mm)約800
1個
1,257 税込1,383
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーンルームでの使用が可能です
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)405×210 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1箱(10本)ほか
12,400 税込13,640
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工 材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196~+80
1双
特価
21,800 税込23,980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

つけ心地が良く軽作業に適しています。
材質手の平部/ニトリルゴム、繊維部/ポリエステル ゲージ数13ゲージ
1双
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
種別タグ無 アズワン品番3-2000-02
1箱(10本)
7,290 税込8,019
欠品中

ハンガーはネームタグ付きですので、シールを貼る事ができます。横書き対応です。別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
種別円型タグ付 アズワン品番3-2000-03
1箱(10本)
8,990 税込9,889
当日出荷

シューズボックスの汚れ、傷みを防ぎます。すべてのシューズボックスにご使用できます。
仕様カタログコード:8-1411-0501 材質ABS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×306×32 商品番号ZSY6101 アズワン品番62-6626-97
1台
1,190 税込1,309
欠品中

強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE 規格4×42C(EN388) ゲージ数13ゲージ
1双
479 税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性・伸縮性・フィット性・耐薬品性に優れています。
仕様指先エンボス加工、左右兼用 材質ネオプレンゴム(パウダーフリー) 全長(mm)300
1箱(100枚)
6,780 税込7,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン軍手
柔らかく手に優しくフィットします。
1箱(12双)ほか
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
用途防水加工EN388・EN511適合
1双
19,000 税込20,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。
仕様洗濯可 規格CEマーク取得品
1双
699 税込769
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材 耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
1双
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維 規格耐熱/4121XX(EN407:2004) グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7) 耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨) 表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
1双
21,500 税込23,650
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手の平500℃仕様の耐熱手袋です。
種別手の平500℃仕様 アズワン品番61-0078-20
1双
17,600 税込19,360
翌々日出荷

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196~+80
1双
17,000 税込18,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アズワン純綿軍手
フィット感に優れています。
1箱(12双)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手でフィット感と伸縮性に優れており、作業が行いやすいです。 ムレやベタつきをを軽減し、アウター手袋からの着脱をスムーズにします。 優れたフィット感で作業しやすく!
混率(%)ナイロン100
1袋(10双)
1,960 税込2,156
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肘からずれ落ちないロング手袋手にはめて袖部分を引っ張ることで、肘部分にフィットしてずれ落ちにくくなります。
種別100枚入
1箱(100枚)
特価
2,790 税込3,069
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐油性・耐溶剤性(芳香族・脂肪族・ハロゲンを含む溶剤)に優れています。
材質バイトン(R)(フッ素ゴム) 厚さ(mm)0.7 全長(mm)360
1双
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズL 仕様洗濯可 種別耐切創手袋 フルコート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)255 規格CEマーク取得品 アズワン品番1-265-01 耐切創性カットレベル5
1双
1,490 税込1,639
当日出荷

クリーンルームでの使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304) キャスターΦ50mm(対角ストッパー付) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
80,900 税込88,990
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質導電性PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)400.5×23×240 型番781613 アズワン品番3-1551-01
1セット(10個)
7,790 税込8,569
12日以内出荷

材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ) 電源AC100V 50/60Hz 集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
1個
98,400 税込108,240
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン) サイズLL 色(手首部) アズワン品番4-3165-01 耐切創性3(規格EN388:2003)
1双
689 税込758
翌々日出荷

腕全体をカバーできる耐切創手袋です。動物を扱う際のひっかきや咬みつきからの保護に適しています。2323X(EN388)相当の耐切創レベルです。
材質アラミド・革(牛) 全長(mm)580
1双
30,600 税込33,660
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れています。ほつれ防止のオーバーロック加工。
1袋(10双)
999 税込1,099
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。 ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。 耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS 材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止) 色(手首部)ホワイト アズワン品番1-8296-21
1双
1,683 税込1,851
欠品中

フィット性に優れ、組み立て・整備作業等に適しています。
1双
4,590 税込5,049
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超極細繊維を使用してる為、取り扱い品を傷つけることなく扱えます。
1箱(10双)
16,980 税込18,678
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掴む・持つ等の作業が容易です。耐水・耐熱性に優れています。左右どちらの手でも使用可能です。
仕様滑り止め加工 材質シリコンゴム 全長(mm)約395 耐熱温度(℃)-30~+220 アズワン品番3-5957-01
1枚
7,590 税込8,349
翌々日出荷

お手持ちのハンガーを斜め掛けしますので、正面からすぐに衣類を判別することができます。奥行寸法が少なく済みますので省スペースでの設置が可能です。
1個
39,400 税込43,340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手でフィット感と伸縮性に優れており、作業が行いやすいです。 ムレやベタつきを軽減し、アウター手袋からの着脱をスムーズにします。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌 混率(%)ナイロン100
1袋(10袋×1双)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく、フィット感があり、作業性・通気性に優れています。
1袋(10双)
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン耐切創手袋
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5% 全長(mm)285 タイプロング型 規格耐切創レベル5(規格EN388) アズワン品番3-6146-02
1双
2,400 税込2,640
当日出荷

2本編みですべり止め加工付です。
1箱(12双)ほか
689 税込758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワンアズセーフ
耐切創性に優れています。低発塵性に優れていますので、クリーンルームで使用可能です。
サイズM 仕様洗濯可 種別耐切創手袋 フルコート 材質HPPE(高性能ポリエチレン)68%・ナイロン21%・スパンデックス11%、滑り止め部/PU(ポリウレタン)コーティング 全長(mm)245 規格CEマーク取得品 アズワン品番1-265-02 耐切創性カットレベル5
1双
1,490 税込1,639
当日出荷

『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります