「サイズ」から絞り込む
アズツール耐切創手袋 レベル3・コート無アズワン翌々日出荷
伸縮性が高く、フィット感に優れています。耐候性に優れた素材により、紫外線からの劣化をガード
材質超高強度PE(ポリエチレン)サイズLL色(手首部)黄アズワン品番4-3165-01耐切創性3(規格EN388:2003)
耐冷熱耐切創 シリコン手袋 C28シリーズアズワン翌々日出荷
シリコンコーティングしたフリース手袋で低温・高温両方に高い耐性を有しています。耐切創・耐摩耗・防水性に優れています。
材質表面/シリコンコーティングPE、裏地/アクリル繊維全長(mm)約350規格機械的物性強度/3331X(EN388:2016)、耐熱/434XXX(EN407:2020)、耐寒/32X(EN511:2006)、食品/FDA 21 CFR 177.2600耐熱温度(℃)350(15秒)適合温度(℃)-50~+350
クリーンルーム用耐熱静電手袋 FGシリーズアズワン翌々日出荷から12日以内出荷
長繊維のメタアラミド繊維製で、従来の耐熱素材より発塵性が低いです(JIS B 9923:クリーンルーム用衣類の汚染粒子測定法にて検証済み)。ショートとロングの2タイプがあります。
材質メタアラミド繊維規格耐熱/4121XX(EN407:2004)グレードクラス100~10000(ISOクラス5~7)耐熱温度(℃)300(※短時間、最大180程度目安での使用を推奨)表面抵抗値(Ω)10^7~10^9
耐切創手袋 CR-1Jシリーズアズワン翌々日出荷
比重0.97g/cm3(参考値)の軽量繊維です。
ガラス破損や鋭利な製品を扱う作業に適しています。
耐摩耗や耐薬性にも優れています。
サイズS材質超高分子PE、シリコン樹脂(滑止)色(手首部)ホワイトアズワン品番1-8296-21
テクノーラ耐熱手袋アズワン翌々日出荷
熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
耐熱手袋 612シリーズアズワン翌々日出荷
手の平500℃仕様の耐熱手袋です。
種別手の平500℃仕様アズワン品番61-0078-20
耐熱手袋 612シリーズアズワン12日以内出荷
手の平200℃仕様の耐熱手袋です。
種別手の平200℃仕様アズワン品番61-0078-19
耐切創手袋アズワン当日出荷
ロングタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%全長(mm)285タイプロング型規格耐切創レベル5(規格EN388)アズワン品番3-6146-02
耐切創手袋アズワン翌々日出荷
ショートタイプで耐切創性に優れています。
材質HPPE(高性能ポリエチレン)65%・ポリエステル15%・ファイバーガラス15%・スパンデックス5%全長(mm)220タイプショート型規格耐切創レベル5(規格EN388)アズワン品番3-6146-01
クリーンルーム用耐熱手袋アズワン当日出荷
長繊維に特殊加工を施し、高密度に編成した基布を使用していますので埃が出ません。
耐熱性に優れ、火傷や切創から手を守ります。
材質布地/パラ系アラミド繊維、エンボス/シリコンゴムクラスクラス100全長(cm)26入数(双)1機能耐熱・耐切創
『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります
クリーンルーム用ウェア類 の新着商品
ページ: 1/ 3
インナー手袋アドクリーン税込¥2,528¥2,298
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥8,798~¥7,998~
カバーオールDON(ヤマタカ)税込¥10,668~¥9,698~
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥12,078¥10,980
カバーオールROUND HOUSE(ヤマタカ)税込¥10,888~¥9,898~