467件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋 原田産業ニュークリーンルーム用耐熱静電手袋原田産業
8,850税込9,735
1個
当日出荷から翌々日出荷
機能耐熱性・耐切創性・静電防止性
ラテックス手袋(100枚入) TRUSCOラテックス手袋(100枚入)TRUSCO(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1袋(100枚)
当日出荷
仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.13ナチュラルタイプスムースタイプ入数(枚)100全長(cm)30左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉なし
ELヘアーネットゴムバンド付 L ガードナーELヘアーネットゴムバンド付 Lガードナー
6,298税込6,928
1セット(20枚)
3日以内出荷
材質ポリプロピレン・レーヨン・ナイロン質量(g)40
ミクロハイネス手袋 L 10双入り ガードナーミクロハイネス手袋 L 10双入りガードナー
15,980税込17,578
1袋(10双)
5日以内出荷
超極細繊維の静電防止手袋です。
サイズL材質樹脂部(指先):ポリウレタン、繊維部:ナイロン・ポリエステル・その他質量(g)285入数(双)10色(手首部)
ステンレスハンガーラック アズワンステンレスハンガーラックアズワン
80,900税込88,990
1個
当日出荷
クリーンルームでの使用が可能です。
材質ステンレス(SUS304)キャスターΦ50mm(対角ストッパー付)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
クリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済) アズワンクリーンノールスーパーピュア(ガンマ線滅菌済)アズワン
12,900税込14,190
1箱(50双)
翌々日出荷から12日以内出荷
左右50枚ごとに無塵パックし、内装には非帯電性清浄材を使用した二重包装です。 フィット性に優れ、パウダーレス加工によりクリーンルーム内での作業に適しています。 超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス100の高洗浄度下で無塵パックしています。
仕様γ線滅菌済材質ラテックス(パウダーフリー)入数(双)50機能非帯電性全長(cm)30
クリーンルーム用耐熱手袋 TRUSCOクリーンルーム用耐熱手袋TRUSCO
22,980税込25,278
1双
当日出荷
高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分)機能耐熱材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100%入数(双)1中指長(cm)8.5材質(裏)ポリエステル100%耐熱温度(℃)(素材)500手のひらまわり(cm)29材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100%クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
無塵耐熱耐切創手袋 EGF TGK(東京硝子器械)無塵耐熱耐切創手袋 EGFTGK(東京硝子器械)
15,900税込17,490
1個
6日以内出荷
耐熱、強力で耐薬品性にすぐれたパラ系アラミド繊維、テイジン、テクノーラ、長繊維に特殊捲縮加工を施した糸を高密度に編成した基布。発塵性はクラス100の水準です。編組織が安定しており、耐久性にすぐれています。耐熱性にすぐれています。破断強度が高く切創に強い。
サイズフリー耐熱温度(℃)約200機能耐熱・耐切創・耐薬品・耐久性中指長(cm)約8.8手のひらまわり(cm)約23.5
ナイロンインナー15G全指未洗浄 原田産業ナイロンインナー15G全指未洗浄原田産業
1,898税込2,088
1パック(10双)
当日出荷
15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。
サイズフリー材質ナイロン100%入数(双)50機能耐久性
PS 業務用 軍手 12P パックスタイル PackStyle(パックスタイル)PS 業務用 軍手 12P パックスタイルPackStyle(パックスタイル)
679税込747
1個
6日以内出荷
作業用手袋に最適。洗濯して使用できます。左右兼用です。
材質綿65%、ポリエステル35%質量(g)44アズワン品番69-6055-69
耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズ ポルテ耐針指カバー エヌキャップ N-Capシリーズポルテ
1,898税込2,088
1個
8日以内出荷
病院内の「針刺し事故」を未然に防ぐ画期的な耐針指カバーです。極薄ステンレスが指のひらに配置されていますがしなやかに曲がります。※ステンレスガードエリアは指のひら側のみです。
材料ポリエステルメッシュ・PE・SUS304
アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入 アズピュア(アズワン)アズピュアESDクール手袋II 手の平コート 1袋 10双入アズピュア(アズワン)
1,898税込2,088
1袋(10双)
翌々日出荷
フィット感、通気性が良く快適に作業できます。
材質ポリエステル100%(導電糸入り)タイプ手の平コート表面抵抗値(Ω)1.0×10^7~9(繊維部)
耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズ MAPA耐薬品天然ゴム手袋 厚手タイプ 600mm Alto285-9 285シリーズMAPA
4,598税込5,058
1双
翌々日出荷
厚手タイプの強化手袋です。
材質天然ゴム全長(mm)600肉厚(mm)1
作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ アズワン作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズアズワン
479税込527
1双
翌々日出荷
強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ
BD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック 富士グローブBD-408 ポリエステル下履き 手袋 黒 10双組×12パック富士グローブ
4,998税込5,498
1ケース(12パック×10双)
4日以内出荷から8日以内出荷
軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。
仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:黒
BD-407 ポリエステル下履き 手袋 白 10双組×12パック 富士グローブBD-407 ポリエステル下履き 手袋 白 10双組×12パック富士グローブ
4,698税込5,168
1ケース(12パック×10双)
4日以内出荷から8日以内出荷
軽くて丈夫な薄手の13G(ゲージ)は伸縮性にも優れ、手にぴったりフィットします。ソフトな肌触りで不快感を軽減し、アウター手袋からの着脱もスムーズです。指先の感覚を大切にする作業にも適しています。縫い目のないシームレス編み手袋なので手に馴染み長時間の作業でも疲れにくく作業効率もアップします。軽作業、精密機械や細かな部品の取扱い、農作業やガーデニングなどのインナーに適しています。無駄なく使える左右兼用かつ洗濯可能で経済的です。
仕様●材質:ポリエステル●ゲージ数:13G●色:白
クリーングローブ フィット手袋 10双入 MAX-7002.シリーズ アズワンクリーングローブ フィット手袋 10双入 MAX-7002.シリーズアズワン
999税込1,099
1袋(10双)
翌々日出荷から5日以内出荷
ポリエステル長繊維を使用したシームレス手袋です。手首が長く防塵性に優れています。ほつれ防止のオーバーロック加工。
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズ HANVO(ハンボ)耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスブレス 5双入 NJC3248シリーズHANVO(ハンボ)
4,398税込4,838
1組(5双)
6日以内出荷
カットレベルD [EN388(2016)]、高強カポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐油性、耐摩耗性に優れています。独自製法のファインフィニッシュ加工をしており、濡れた状態でも優れたグリップ力を発揮します。
耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスライト 5双入 LNM3248シリーズ HANVO(ハンボ)耐切創手袋 ハイパーガード メタルミックスライト 5双入 LNM3248シリーズHANVO(ハンボ)
4,298税込4,728
1組(5双)
6日以内出荷から8日以内出荷
カットレベルD [EN388(2016)]、高強力ポリエチレン短繊維を使用いているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。手のひらには特殊配合の天然ゴムをコーティングしているので、従来の手袋よりも柔らかく、被膜も丈夫です。
耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズ HANVO(ハンボ)耐切創手袋 ハイパーガードデラックス 5双入 PE333シリーズHANVO(ハンボ)
4,998税込5,498
1組(5双)
6日以内出荷から8日以内出荷
カットレベルC [EN388(2016)] ※EN388の2003年試験ではカットレベル5、耐切創性に富み、ANSI試験(アメリカ)の安全試験でA3を達成(A3評価は15ニュートンの力に対する耐切創性を表しています)、強靭なガラス繊維と高強力ポリエチレン糸を採用しています。耐切創性を重視した製品ですが、特殊な製法で柔軟性も兼ね備えているため、柔らかく作業性にも優れています。手のひらにポリウレタンをコーティングをしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズ superior glove(スーペリア)耐突刺手袋 TenActiv STAGLXPBシリーズsuperior glove(スーペリア)
7,898税込8,688
1双
8日以内出荷
耐針性能に特化した手袋(ASTM F 2878規格品)、注射針や針など、鋭利なものから手を守り事故を抑制します、ANSI耐切創レベル 掌:A9、甲:A5、ANSI耐突刺レベル5
吸ちゃん 黒 L 5双パック FUKUTOKU(福徳産業)吸ちゃん 黒 L 5双パックFUKUTOKU(福徳産業)
1,298税込1,428
1個(5双)
12日以内出荷
荷物も運べてペンも持てる! 小指の付け根が下がっているから手の形にフィット
仕様●サイズ(cm):全長約22、手の平周り/約20、中指の長さ/約8●寸法:幅125×縦300×高さ30mm●カラー:黒●材質/ポリエステル、アクリル、綿、レーヨン、その他アズワン品番68-1990-53
[L] 手袋 耐切創 エスコ[L] 手袋 耐切創エスコ
5,990税込6,589
1双
翌日出荷
手の甲はタイヤのトレッドパターンで、指先・手の平・親指の股はポリマーを使用した合成皮革で強化されています。 耐切創性、耐穿刺性に優れています。 洗濯機で洗えます。(自然乾燥) MAXGrid形状の掌部分は、乾燥していても、濡れていても、油分の多い環境でもグリップ力を発揮します。 ANSI規格 耐切創レベルA9
仕様●サイズ:L●全長(mm):220●掌周り(mm):215●中指長さ(mm):87●材質:SPANDEX、革●カラー:ライム、オレンジ●厚み:1.35mmアズワン品番68-1811-28
軍手 純綿・小さめ/12双 エスコ軍手 純綿・小さめ/12双エスコ
1,250税込1,375
1ダース(12双)
翌日出荷
小さめの手にもジャストフィットの純綿軍手です。一般的なポリエステル混の軍手より糸くずが出にくく、細かな作業に向いてます。指先まできっちりはめられるので、作業性が向上します。原料の材質上熱により溶けることが無いので、熱いものを扱う作業にもお使いいただけます。(耐熱手袋ではないので、焦げます。)
仕様●ゲージ:7●総重量:680g●全長(mm):約210●掌周り(mm):180●中指長さ(mm):75●厚み(mm):1.2●カラー:生成り●材質:綿100%●入数:12双●純綿●5本編みアズワン品番65-9250-03
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1双
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:LL/XL●全長(mm):260●掌周り(mm):235●中指長さ(mm):81●カラー:本体/グレー 裾/ブラック●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-95
手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズ エスコ手袋・インナー[フリー/290mm] EA354AEシリーズエスコ
425税込468
1双ほか
翌日出荷
綿を採用し、吸湿性に優れています。伸縮性があるため、締め付け感が少なく、手にやさしくフィットします。手首部分が長めのため、作業中や就寝時に脱げにくく、ズリ落ちも防ぎます。編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・120℃以上の高温は、黄変や抗菌効果を低下させる原因となるため、高温での乾燥や直接アイロンをかけるのは避けてください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・こまめに洗濯し、常に清潔な状態でご使用ください。 ・色落ち・色移りする可能性があるため、他のものと一緒に洗わないでください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
バイクノンスリップ Sサイズ おたふく手袋バイクノンスリップ Sサイズおたふく手袋
409税込450
1個
当日出荷
女性にも使いやすい小さ目サイズ
仕様●材質●▼綿100% スベリ止部/塩化ビニール●カラー:ピンクアズワン品番65-8925-92
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズエスコ
1,140税込1,254
1双
翌日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・アレルギー反応などにより、体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら
仕様●サイズ:M●全長(mm):190●掌周り(mm):170●中指長さ(mm):67●カラー:本体/ホワイト 手首/イエロー●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-79
手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズ エスコ手袋(耐熱・耐切創/ケブラー) EA354EBシリーズエスコ
6,770税込7,447
1双
翌日出荷
難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェル
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):260●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:135g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4アズワン品番65-9251-45
手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/高強度ポリエチレン・ポリウレタン) EA354GJシリーズエスコ
1,140税込1,254
1双
翌日出荷
高強度ポリエチレン糸を採用しています。発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせ
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):72●カラー:本体/ホワイト 手首/グリーン●材質:樹脂部/ポリウレタン 繊維部/ポリエチレン、ポリウレタン、その他●入数:1双●用途:機械工業、精密機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル 2/A●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-80
手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズエスコ
365税込402
1双
翌日出荷
特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。手によくフィットし、細かな作業に適しています。ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。
仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):192●中指長さ(mm):86●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-47
手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil/ニトリルコート) EA354GJシリーズエスコ
1,660税込1,826
1双
翌日出荷
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoilR(デュラコイル(R))」と高強度ポリエチレン糸を採用。手のひらには発泡ニトリルゴムの特殊スベリ止め層をコーティングしており、高いスベリ止め効果を発揮します。洗濯により繰り返し使用できます。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・樹脂部でも薬品や溶剤は透過するため、使用しないでください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):250●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):80●カラー:本体/グレー 裾/レッド●材質:樹脂部/合成ゴム(ニトリルゴム)繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、石油・化学関連業、土木建築関連業など●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/C●厚み:約1.2mmアズワン品番65-9252-94
手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズ エスコ手袋(耐切創/DURACoil) EA354GJシリーズエスコ
1,020税込1,122
1双
翌日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(R)(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。独自の繊維技術DURACoil(R)(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。インナー手袋としても使用できます。洗濯により繰り返し使用できます。繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。-使用上の注意- ・体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら使用を中止し、医師に相談してください。 ・熱いものに触れないでください。火傷するおそれがあります。 ・耐切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。刃物等に直接触れる場合は、十分注意して使用してください。 ・絶縁機能はないため、感電のおそれがある電気作業には使用しないでください。 ・回転体を伴う作業(ボール盤・面取り盤等)には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。 ・洗濯により収縮することがあります。熱湯につけると著しく収縮するおそれがあります。 ・繊維製品のため、食品には直接触れないでください。(食肉等に直接触れる場合は、食品衛生法適合の手袋を上から着用して、ご使用いただくことをお勧めします。)・繊維製のため、自己発塵があります。使用に際しては、発塵性を確認の上、使用してください。 ・使用後は汚れをよく洗い落とし、陰干ししてください。 ・保管する時には直射日光を避けてください。
仕様●サイズ:L●全長(mm):230●掌周り(mm):190●中指長さ(mm):77●厚み:約1.0mm●カラー:本体/ホワイト 裾/レッド●材質:繊維部/ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他●入数:1双●用途:食品関連業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、土木建築関連業など●左右兼用●EN 388/2016規格 耐切創レベル X/Cアズワン品番65-9252-91
のびのび手袋 G-875シリーズ おたふく手袋のびのび手袋 G-875シリーズおたふく手袋
169税込186
1個
7日以内出荷
ストレッチ性に優れるので子供から大人まで使えます。のびのび、カラー手袋。お仕事に、アスレチックやスポーツにと活躍します。
仕様●サイズ:フリー●材質●▼アクリル・ポリエステル・その他●色:ブルーアズワン品番65-8927-91
手袋 エスコ手袋エスコ
1,470税込1,617
1双
翌日出荷
綿特軍手 7ゲージ 12双入 AGシリーズ ACE GLOVE(エースグローブ)綿特軍手 7ゲージ 12双入 AGシリーズACE GLOVE(エースグローブ)
439税込483
1ダース(12双)
翌々日出荷
腕カバー(スリムタイプ) ブラストン腕カバー(スリムタイプ)ブラストン
1,198税込1,318
1組
当日出荷
ニット素材を使用していますので、腕にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。トラスコ品番368-3819材質ポリエステル100%サイズフリー長さ(cm)リブ:19、カバー:13全長(cm)32ISO規格10000
スーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入 MAPAスーパーロング耐薬品手袋 トリオニック522 6双入MAPA
8,598税込9,458
1袋(6袋×1双)
10日以内出荷
MAPA独自の3種混合材料で、耐薬品性に優れています。 全長610mmのロングタイプのため、肘までしっかり保護可能です。 クリーンルームクラス100の環境下で洗浄・パッキングされています。 シリコンフリーのため、ガラスや金属への跡残りがしにくいです。
材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.5全長(mm)610適合規格EN388 1110X、EN ISO 374-1TYPE B(KST)、EN ISO 374-5
綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズ ウインセス綿コットンインナー手袋 2003-LGシリーズウインセス
3,940税込4,334
1袋(12枚)
当日出荷
現場の声を形にしたロング仕様で、作業服との間に隙間をつくりません。 薄手の綿天竺を使用しているため手指に感覚が伝わりやすい仕様です。 マチ付きなので指先のフィット感及び指股のストレスを軽減します。
材質綿
牛革ライナー手袋 P-808シリーズ 中田久吉商店牛革ライナー手袋 P-808シリーズ中田久吉商店
9,198税込10,118
1袋(10双)
翌々日出荷
柔らかく作業性に優れています。敗れにくく丈夫で耐久性があります。
サイズML材質平側・親指:牛革、甲側:ポリエステル、ヘリ:ナイロン全長(mm)230アズワン品番3-6076-13入数1袋(10双入)

クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用手袋/指サック