286件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
  • ラテックスディスポ・NEO オカモト

    ラテックスディスポ・NEO

    オカモト(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    当日出荷
    特殊加工によるスムース加工を施しています。ムダなく使える左右兼用タイプです。純水洗浄のクリーンパック包装です。
    用途製薬工場・半導体デバイス前処理工程。ナチュラル全長(cm)29仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16入数(枚)100規格クラス1000クラスISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当RoHS指令(10物質対応)対応粉有無パウダーフリー
  • クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン アンセル

    クリーンルーム用手袋 ニトリライトシルキーウルトラクリーン

    アンセル(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(100枚)
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。電気特性にも優れ、イオン抽出量も低いです。 清浄度の高いニトリル製手袋です。
    用途クリーンルーム用仕様パーティクル量0.5~2.0μm合計(400pcs/cm2)ISO Class4(Fed/STDクラス10)相当厚さ(mm)0.1左右区別左右兼用クラスISO Class4(Fed/STDクラス10)相当質量(g/袋)1000
  • 耐熱・耐切創インナー手袋 帝健

    耐熱・耐切創インナー手袋

    帝健(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1双
    当日出荷
    耐熱・超高強力カパラ系アラミド繊維テクノーラ(R)を使用しており、耐久性にすぐれています。 発塵性はクラス100の水準です。 クリーンルーム用です。
    厚さ(mm)5耐熱温度(℃)(素材)500RoHS指令(10物質対応)対応アテ有無なし
  • プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ) アズワン

    プレミアムグリップ(パウダーフリー・指先エンボスタイプ)

    アズワン(7件のレビュー)
    3,762税込4,138
    1箱(100枚)
    当日出荷
    一般的な手袋と比べて厚みがありますが、フィット性、耐久性に非常に優れたラテックス手袋です。添加剤が少なく、高級ラテックス独自の強い引き裂き強度を有します。ピンホール試験(AQL1.5)に合格しています。
  • クリーンファースト1000 アズワン

    クリーンファースト1000

    アズワン(3件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1箱(100枚)ほか
    当日出荷
    超純水洗浄加工(16MΩ以上)を施し、クラス1000の高清浄度下で無塵パックしています。高級ラテックスを使用しているので、伸縮性・フィット感に優れています。クリーンルーム内でご使用いただけます。
    全長(cm)24厚さ(mm)袖口約0.12、手の平約0.16、指先約0.19仕様50枚ごとに無塵パック材質ラテックス(パウダーフリー)機能伸縮性左右区別左右兼用エンボス加工指先エンボス加工
  • EXフィット手袋 SHOWA(ショーワグローブ)

    EXフィット手袋

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(20枚)
    当日出荷
    極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
    用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業。使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。材質ナイロン・ポリエステル・その他入数(枚)20機能低発塵性
  • ニトリルディスポソフトフィット オカモト

    ニトリルディスポソフトフィット

    オカモト
    3,398税込3,738
    1袋(100枚)
    当日出荷
    装着時にピッタリフィット 超純水にて洗浄、及びクラス100ルーム内にて 真空包装済み手袋
    全長(cm)29材質ニトリルブタジエンラバー(NBR)厚さ(mm)(指先)0.11、(掌部)0.09ホワイト入数(枚)100左右区別左右兼用平手クラスクラス100RoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げ指先粗面 グリップ粉有無パウダーフリー
  • ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入) アズワン

    ネームタグ貼付けハンガー (クリーン導電性)1箱(10本入)

    アズワン
    4,850税込5,335
    1箱(10本)
    当日出荷
    ハンガー全体に導電性PPを使用しているため、静電気を逃がす効果があります。ネームタグ貼り付けスペースがあるため、シールを貼ることができます。フックを合わせて使用することで、ハンガーに手袋やマスク等の小物を同時に掛けることができます。
    材質導電性PP寸法(mm)420×199表面抵抗値(Ω)10^6以下アズワン品番4-6758-01線径(mm)Φ8
  • グローブホルダー 長谷川綿行

    グローブホルダー

    長谷川綿行(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    防御具の取り出し口を横向きにして、衛生的かつ効率的に使用できます。素材はスチール製で、塗装してあるためさびにくくなっています。固定方法はネジ止め式です。
    仕様壁取り付け用ネジ付材質スチール
  • アズピュア 耐切創手袋 レベル3 アズピュア(アズワン)

    アズピュア 耐切創手袋 レベル3

    アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
    729税込802
    1双
    当日出荷
    耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化が少ないです。レベル5の製品(2-2129-01~-03・2-2130-01~-03)に比べ、伸縮性が高く、手へのフィット感が高いです。
  • キムテックピュア G3ホワイト 原田産業

    キムテックピュア G3ホワイト

    原田産業
    7,998税込8,798
    1パック(100枚)
    当日出荷
    指先エンボスタイプで滑りにくくなっております。左右兼用タイプです。メーカ-ではロットごとに発塵テスト、イオン溶出テストなど各種テストを実施しています。
    材質ニトリル(パウダーフリー)入数(枚)100
  • マックパワー220クリーン マックス[手袋]

    マックパワー220クリーン

    マックス[手袋]
    4,998税込5,498
    1双
    当日出荷
    しなやかな操作性を持ちつつ、220℃の温度にも耐える合成皮革「ギャラックス(R)」を使用しています。 優れた耐熱性、耐摩耗性に加えてソフトな材質で抜群の操作性をもっています。 経時的にはく離、ベトつき、亀裂などの変化が発生しにくいです。
    全長(cm)26中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)24.5材質(表)ポリエステル/ポリウレタンコーティング(裏)ポリエステル100%サイズフリー質量(g)75入数(双)1機能耐熱性・耐切創性・把持時間耐熱温度(℃)(素材)220
  • 携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000) アズワン

    携帯ストラップ(クリーンルーム用)(クラス100~10000)

    アズワン
    1,257税込1,383
    1個
    当日出荷
    クリーンルーム内で使用する携帯電話用のストラップです。
    材質T35001(ポリエステル100%)+樹脂(ポリアセタール)グレードクラス100~10000ひも長(mm)約800
  • 耐熱手袋 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    耐熱手袋

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    9,798税込10,778
    1双
    当日出荷
    高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。
    材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)耐熱温度(℃)平側-500、甲側-300
  • シルバーシールド (化学用手袋) クレトイシ

    シルバーシールド (化学用手袋)

    クレトイシ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1組(10双)
    当日出荷
    広範囲にわたる化学物質に対して有効です。 危険な化学物質の流出/汚染除去など、緊急用にデザインされた使い捨て手袋です。 重作業などではインナー手袋としてご使用いただけます。
    サイズM材質エチレンビニルアルコール他5層構造厚さ(mm)0.1タイプ左右両用全長(cm)40アズワン品番8-5607-01
  • 300℃対応耐熱手袋 ロング 45cm マックス[手袋]

    300℃対応耐熱手袋 ロング 45cm

    マックス[手袋]
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷
    高強力繊維「ザイロン(R)」とメタ系アラミド繊維のWニットを使用しています。
    材質甲・平裾/PBO繊維・アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維・アラミド繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼)全長(cm)45耐熱温度(℃)素材:300アズワン品番68-9655-55
  • NEW P.V.C P-F LONG 200P 原田産業

    NEW P.V.C P-F LONG 200P

    原田産業(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1パック(200枚)
    当日出荷
    材質PVC(パウダーフリー)厚さ(mm)0.08以上入数(枚)200全長(cm)約30クラスISO Class5(クラス100)
  • クリーンノール手袋  (パウダーフリー) アズワン

    クリーンノール手袋 (パウダーフリー)

    アズワン(4件のレビュー)
    28,900税込31,790
    1箱(1000枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    精密作業時の指先へのフィット性を重視した手袋です。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(パウダーフリー)厚さ(mm)約0.05左右区別左右兼用
  • 作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ アズワン

    作業用グリップ手袋 耐切創タイプ H3101シリーズ

    アズワン
    389税込428
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    強化素材のHPPEにより、保護グレードの高いモデルです。掌部はPUコーティングで補強しています。
    材質手の平部/PUコート、手袋繊維/HPPE規格4×42C(EN388)ゲージ数13ゲージ
  • クリーンルーム用ゴーグル RG-7 理研化学

    クリーンルーム用ゴーグル RG-7

    理研化学(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリコンヘッドバンド使用。JIS規格品です。
    形状ゴーグル型機能角度調節可。レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。寸法(mm)193×85質量(g)115レンズ色透明レンズ防曇材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)アセチ(1.0mm厚、内側AF)
  • 低発塵耐切創インナー手袋 TRUSCO

    低発塵耐切創インナー手袋

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1双
    当日出荷
    Spectra Fiber(超高強力ポリエチレン繊維)でアラミドの1.4倍以上の耐切創性と高い耐久性があります。耐化学薬品、紫外線、水に強い抵抗力があります。食品を取扱う作業に次亜鉛素酸で洗濯、滅菌が可能です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。厚さ(mm)約0.8規格EN388 2016材質(繊維部)表:ポリエチレン繊維(Spectra(R)Fiber)100%、裏:ナイロン100%ゲージ数15
  • 低温防水手袋 アズワン

    低温防水手袋

    アズワン
    23,600税込25,960
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
    仕様防水加工材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン規格EN388・EN511適合温度範囲(℃)-196~+80
  • クリーンルーム用インナー手袋 TRUSCO

    クリーンルーム用インナー手袋

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(10双)
    当日出荷
    ムレやベタ付きを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。フィット感と伸縮性を追及するため、ハイゲージを使用しました。洗濯して繰り返し使用が可能ですので、経済的です。
    用途クリーンルーム・精密機械工業。ホワイト厚さ(mm)0.6仕様クリーンパック仕様材質/仕上ナイロン100%タイプスタンダード入数(双)10機能伸縮性クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当
  • 毛羽立が少ない軍手10G 10双 おたふく手袋

    毛羽立が少ない軍手10G 10双

    おたふく手袋
    949税込1,044
    1セット(10双)
    翌々日出荷
    毛羽立ち少ない!。塗装時のホコリ対策に!/手袋から出る糸くずや毛羽立ちを抑えた、ポリエステル100%の低発塵軍手!。細かな作業にもピッタリ!/編み目の細かい10ゲージ編み。手にフィットして作業性が良い!。塗装作業・埃を嫌う作業・細かな作業に。中国製。
    仕様●サイズ:フリー●入数:10双●品質:ポリエステル100%●ゲージ(編み機の針の密度):10ゲージ(薄手タイプ)アズワン品番65-8928-21
  • シルバーシールド手袋 SSG ハネウェル

    シルバーシールド手袋 SSG

    ハネウェル
    8,998税込9,898
    1袋(10双)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ポリエチレン、EVOHシルバー適合規格EN420、EN388、EN374
  • ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)

    ケミスターパームFS

    SHOWA(ショーワグローブ)
    10,980税込12,078
    1袋(10双)
    当日出荷
    繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
    用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
  • ミクロハンドCR オカモト

    ミクロハンドCR

    オカモト
    6,898税込7,588
    1袋(50双)
    当日出荷
    手にぴったりフィットする左・右別の高品質グリップ手袋。日本人の手に合わせた型で疲れにくい独自の曲指タイプ。重金属の溶出が少なく、シリコーンフリーの高品質な手袋。超純水で洗浄したクラス100対応品。グリップ力を高めた特殊加工。
    用途クリーンルーム用材質天然ゴム(ラテックス)仕様クリーンパック仕様厚さ(mm)0.23ナチュラル入数(双)50クラスISO Class5(Fed/STDクラス 100)相当
  • エーデル指サック 鈴木ラテックス

    エーデル指サック

    鈴木ラテックス
    9,998税込10,998
    1パック(1000個)
    当日出荷から7日以内出荷
    クリーンルーム内での使用可能(クリーンルーム内パッケージ)。メーカー独自の特許技術により他社にない無塩素、無硫黄を実現し、従来の合成ゴムの硬さはなく、指に柔らかくフィットする作業者に優しい製品です。環境ホルモン規制物質(フタル酸エステル、PFOS等)は一切入っておりません。シリコーン等の油分は使用していません。
    材質合成ゴムタイプ無硫黄肉厚(mm)0.16機能非帯電体積抵抗率(Ωcm)5.7×1010RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • 無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下) アズワン

    無塵手袋(炭素繊維折込)(クラス1000以下)

    アズワン(1件のレビュー)
    6,316税込6,948
    1袋(10双)
    当日出荷から翌々日出荷
    静電気をシャットアウト。
    材質手の平…表面/PU(ポリウレタン)100%(PUフィルムでラミネート)、裏面/ポリエステル100%(天竺編)(カーボン)炭素繊維織込、手の甲…ポリエステル100%(特殊加工により埃防止用樹脂止)入数(双)10クラスクラス1000以下
  • ステンレスハンガー アズワン

    ステンレスハンガー

    アズワン
    12,400税込13,640
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    クリーンルームでの使用が可能です
    材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)405×210使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用 小野商事

    綿特軍手 2本編 500g 7ゲージ 12双入 女性用

    小野商事
    459税込505
    1ダース(12双)
    翌々日出荷
    薄手で着け心地が柔らかく、女性の手にフィットする軍手です。女性の指の長さにあわせて指先の寸法を調整しています。手のひら周りもピッタリサイズです。
    仕様●サイズ:女性用フリーサイズ●材質:綿、レーヨン、ポリエステル、その他●全長:約200mm●7ゲージ●2本編み●重量:約500g/ダースアズワン品番65-4352-37
  • クリーンノールショート アズワン

    クリーンノールショート

    アズワン
    33,650税込37,015
    1セット(1000枚)
    当日出荷
    ラテックス製に比べ、耐突き刺し強度に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。手にぴったりフィットし、圧迫感が少ないです。フタル酸、ノニルフェノールが含まれていません。
    材質ニトリル入数(枚)1000
  • ラテックスディスポ 標準タイプ オカモト

    ラテックスディスポ 標準タイプ

    オカモト(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1袋(100枚)
    欠品中
    特殊加工によるスムース加工を施しています。
    用途製薬工場・食品工場・半導体デバイス後処理工程に。ナチュラル全長(cm)29.0厚さ(mm)(指先)0.18、(掌部)0.16仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)入数(枚)100左右区別左右兼用クラスISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐熱防災手袋 帝健

    耐熱防災手袋

    帝健
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    柔らかいニット製で作業性に優れています。耐熱性耐薬品性に優れています。
    材質表/メタ系アラミド繊維、内側/綿100%、掌/メタ系アラミド繊維・アルミニウム加工
  • ステンレスハンガー TRUSCO

    ステンレスハンガー

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    さびにくいステンレスハンガーです。
    用途食品工場、研究施設、クリーンルームに。材質ステンレス(SUS304)寸法(幅W×高さH)(mm)420×220
  • クリーンルーム用 指サック (巻) 原田産業

    クリーンルーム用 指サック (巻)

    原田産業
    4,598税込5,058
    1パック(1000個)
    当日出荷から4日以内出荷
    指先のフィット感を保つ為、非常に薄く製造されています。ロールタイプの為、指への装着が非常に容易です。
    用途クリーンルーム用材質天然ゴム全長(mm)約60~65RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉無
  • 耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズ マックス[手袋]

    耐熱手袋 マックパワー(R) MZシリーズ

    マックス[手袋]
    5,798税込6,378
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    左右片方ずつの購入も可能です。独自の4層構造によるソフトな操作性があります。高強力繊維で優れた耐熱性、耐切創性を確保しています。
    材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼り)、平/(表)PBO繊維、アラミド繊維、(中)アラミド混フェルト、特殊シート、(裏)綿耐熱温度(℃)300
  • ステンレスハンガー アズワン

    ステンレスハンガー

    アズワン
    9,490税込10,439
    1箱(10本)
    当日出荷
    ハンガーはネームタグ付きですので、シールを貼る事ができます。横書き対応です。別売のフック(3-2000-11)をあわせて使用すると、ハンガーに手袋やマスク等の小物も同時にかける事ができます。
    種別円型タグ付アズワン品番3-2000-03
  • アームカバー 東洋リントフリー

    アームカバー

    東洋リントフリー
    4,798税込5,278
    1袋(10枚)
    当日出荷
    東レ セオ・アルファ繊維使用で、吸水性・速乾性に優れています。
    種別テーパード型フライス 10枚入材質ポリエステル/90%、PU(ポリウレタン)/10%全長(mm)160サイズフリーアズワン品番3-5642-01
  • クリーンルーム用インナー手袋 マックス[手袋]

    クリーンルーム用インナー手袋

    マックス[手袋]
    2,398税込2,638
    1袋(10双)
    当日出荷
    ムレやベタつきを抑え、上ばきグローブからの着脱もスムーズです。 フィット感と伸縮性に優れたハイゲージを使用しています。 クラス100でクリーンパックしています。
    アズワン品番1-7952-01材質ナイロン100%厚さ(mm)0.4ホワイトサイズフリー質量(g)95入数(枚)1袋(10双)入数(双)10機能伸縮性全長(cm)約14中指長(cm)1.7手のひらまわり(cm)17手の平幅(cm)8.5ゲージ数15ゲージ

クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります

クリーンルーム用手袋/指サック