16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サイズ」から絞り込む
厚手のダブルニット仕様ですので、断熱性に優れています。
仕様滑り止め加工 、洗濯可 材質表/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)100%、裏/メタ系アラミド繊維コーネックス(R)25%・難燃レーヨン75% 全長(mm)280 耐熱温度(℃)250(滑り止め部除く) アズワン品番1-2768-11
1双
3,500 税込3,850
当日出荷

マックス耐熱手袋
高強力繊維「ザイロン(R)」「ケブラー(R)」を使用し、高耐熱性・高切創性を有しています。手の平部の内側には断熱材として、パラ系アラミド繊維フエルトを使用しています。
材質甲・平裾/アラミド繊維(綿貼)、平/PBO繊維、アラミド繊維フエルト(綿貼) 耐熱温度(℃)平側-500、甲側-300
1双
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マックス耐熱ミトン
幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アラミド繊維「ケブラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アラミド混フエルトを断熱材として使用しています。
材質甲/アラミド繊維(綿貼)、平/アラミド繊維、アラミド混フエルト(綿貼) 厚さ(mm)3.5 全長(cm)26 耐熱温度(℃)300 アズワン品番61-4696-29
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷

熱伝導度が低く断熱効果にも優れています。EGT27タイプは芯部にステンレススチールを使用しているので、切創抵抗に富み、高い保護性能を保持します。
材質パラ系アラミド繊維テクノーラとシリカ繊維複合素材 耐熱温度(℃)素材:テクノーラ500℃、シリカ繊維:1000℃
1双
25,900 税込28,490
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。非常に柔らかく軽量ですので、作業性に優れます。
仕様防水加工 材質表面/ファブリック、内部/断熱フリース・Porelleメンブレン 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196~+80
1双
特価
21,800 税込23,980
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

難燃機能を持ったアラミド繊維にアルミコーティング加工を施し、また、断熱材を中間層全体に入れることにより、優れた遮熱性・断熱性を持っています。立体縫製で装着感を向上させ、また、重ね履き使用を考慮したゆったりサイズになっています。
材質表/アラミド繊維(アルミコーティング)、中/アラミド混フエルト、裏/綿
1双
10,900 税込11,990
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維ザイロン(R)を使用し、裏生地との中間層にアラミド系フェルトと特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
用途クリーンルームにおける高温作業用 ※素材耐熱温度:500度(PBO繊維部分)、300度(ノーメックス繊維部分) 機能耐熱 材質/仕上甲:アラミド繊維100%(裏・綿貼り)平:(表)PBO繊維100%(中間層)アラミドフエルト、断熱シート裏:ポリエステル100% 入数(双)1 中指長(cm)8.5 材質(裏)ポリエステル100% 耐熱温度(℃)(素材)500 手のひらまわり(cm)29 材質(甲)アラミド繊維(裏面貼り)100% クラスJIS5(Fed/STDクラス100)相当
1双
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超低温液体ガスの取り扱い時に飛散する液体から手を守ります。
仕様防水加工 規格EN388・EN511適合 温度範囲(℃)-196~+80
1双
17,000 税込18,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クラス100までのクリーンルームで使用可能です。 耐熱性・耐久性・耐切創性に優れています。 しなやかな繊維のため脱着が容易で、作業性も良好です。
材質手の平/PBO繊維(ザイロン(R))・アラミド系フェルト・断熱シート・ポリエステルの四層構造、手の甲/ケブラー(R)・綿・ポリエステルの三層構造 入数(双)1 機能耐熱・耐切創・耐久性
1双
19,900 税込21,890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・高強力アラミド繊維「テクノーラR」と高度の耐炎性、抜群の断熱性を有するシリカとの複合素材で、すばらしい耐高熱性を発揮します。ふりかかる火の粉に対しても強く、手を火傷から守ります。芯部にステンレススチールを使用しているので切創抵抗に富み、保護性能に優れています。
材質表層:シリカ×テクノーラ合撚糸 タイプ5本指 耐熱温度(℃)1000 (素材) 入数1双 材質(内層)綿
1双(1双)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェル
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):260●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:135g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4 アズワン品番65-9251-45
1双
6,770 税込7,447
翌日出荷

難燃性・耐熱性・耐切創性、低温から高温までの広範囲の環境で使用できるなど、幅広い対応能力を持ち合わせたパラ系アミラド繊維「ケプラー(R)」を使用しています。内側にはパラ系アミラド繊維混フェルトを断熱材として使用しています。手袋の内側全体に断熱フェルトを入れ、手の甲・平ともに保護します。
仕様●サイズ:フリー●全長(mm):320●掌周り(mm):270●中指長さ(mm):85●仕様:両手●材質:表/ケブラ-(R)繊維100% 中/アラミド混フェルト 裏/綿100%●素材耐熱温度:300℃●厚み:3.5mm●重量:160g●カラー:イエロー●EU規格CE EN388耐切創レベル4●EU規格 耐突刺性4 アズワン品番65-9251-46
1双
7,760 税込8,536
翌日出荷

高切創性・柔軟性を兼ね備えた「ケブラー(R)SD」を使用しています。内側に厚く編み込まれたナイロンにより、高い耐衝撃及び断熱効果があります。長繊維使用で低発塵性を有しています。
材質ケブラー(R)繊維・ナイロン・PU(ポリウレタン) ゲージ10ゲージ
1双
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平側は強度に優れたウレタンフィルムで滑り難いです。
サイズL 材質手の甲・裾:PBO繊維(ザイロン)16%、アラミド繊維84%、(裏)綿100%手の平:(表)PBO繊維(ザイロン)16%、アラミド繊維84%、(中)アラミド繊維100%断熱材、(裏)綿100% 厚さ(mm)0.09 質量(kg)1.6 入数(双)100 全長(cm)29
1箱(100双)
43,980 税込48,378
5日以内出荷

高強力素材PBO繊維「ザイロン」を使用し、裏生地との中間層にアラミド混フエルト、特殊断熱シートを入れた4層構造になった高耐熱手袋です。
中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)27 サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱性・耐切創性・把持時間 耐熱温度(℃)(素材)500
1双
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)28 材質甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)ケブラー繊維100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/(表)断熱シート、(裏)ポリエステル100% サイズフリー 入数(双)1 機能耐熱性・耐切創性・把持時間 耐熱温度(℃)(素材)300
1双
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『クリーンルーム用ウェア類』には他にこんなカテゴリがあります