「特性」から絞り込む
UVカット(6)
吸汗速乾(1)
抗菌・防臭(3)
通気性(1)
防寒・発熱(1)
防水・撥水(3)
顔回りまですっぽり覆える農用ハットです。シンプルなアースカラーの5色展開でその日の気分や服装に合わせてお選び頂けます。
用途ガーデニング、農業、清掃、家事などに。
材質ポリエステル80%、綿20%
サイズフリー
フェイスとネックのダブルガード、シーンに合わせて日差しや照り返しから化を首をUVガード
材質本体:ナイロン100%、口元メッッシュ部:ポリエステル100%
頭囲(cm)56-58
ゴム紐・紐・テープのノウハウから生まれた生活便利グッズです。風で帽子が飛んでいかない様にしっかり留めておくクリップです。アイデア次第で色々な用途に使用できます。
用途ハイキング・フィッシング・サイクリング時の帽子留め。
材質ポリウレタン/キュプラ/ナイロン/丸パッチン:ポリアセタール/レバー:ポリカーボネイト/カム:ポリアセタール
登山・キャップはもちろんサンシェイドやあご紐の取り外しが可能で、レジャーやデイリーユースにも対応し目的に応じて使用が可能な耐水生地を使用したハット。抗菌防臭加工・撥水加工・UVカット。着脱可能チンストラップ。
材質ポリエステル
機能耐水・抗菌・防臭・撥水・UVカット
日よけシリーズ 日よけと帽子を自由に付け替えることができます
サイズフリー
材質綿(庇裏:ポリエステル)
首までしっかりガードできる!UVカット率96%以上。撥水加工。折りたたんでコンパクトに持ち運びできます。首裏の日よけはツバの内側に収納できます。後ろに調節ひも付き。長めの首ひも付き。両側に蒸れを軽減するベンチレーション付き。洗濯OK(※手洗い)
用途日除け/紫外線対策/帽子/ハット/アウトドア/キャンプ/ガーデニング/レジャー/
色ベージュ
長さ(cm)【つば】7
混率(%)【生地】ポリエステル100%【樹脂部分】ポリアセタール
寸法(cm)【首日よけ】20×31
適合頭囲(cm)~57
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ツバが大きく真夏の暑い日差しを遮ります。カバンに入れて持ち運びも便利です。
サイズ(cm)58
長さ(cm)約7.5(ツバ)
混率(%)綿100
紫外線や熱中症から身を守る優れものです。炎天下では無帽に比べて10度涼しい状態になります。軽量で、ケープは着脱式。UVカットマスクと併用することも可能です。
登山・キャップはもちろんサンシェイドやあご紐マスクの取り外しが可能で、レジャーやデイリーユースにも対応し目的に応じて使用が可能な耐水生地を使用したハット。抗菌防臭加工・撥水加工・UVカット。サイズ調整可能。着脱可能チンストラップ。
材質ナイロン・ポリエステル
機能耐水・抗菌防臭工・撥水・UVカット
熱を遮って紫外線から360度クールにプロテクト。吸水速乾・接触冷感・UVカット率98%・UPF50+・気化冷却
材質ポリエステル100%
頭囲(cm)約56~59
<ボア素材>全体に、モコモコとした温かみのあるボア素材を採用。 <びん(頭回り)>肌が触れる頭回りには、肌触りが良く、汗を吸うパイル生地を採用。長時間の着用でも快適です。 <サイズアジャスター>後頭部びん裏には簡易なサイズアジャスター付き。
サイズフリー
機能吸汗、防寒
外出や散歩の必需品。ツバが広く日傘がないときにも活躍します。
用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様婦人向け
材質ポリエステル100%
寸法(mm)470×470×210
お手入れ簡単・洗えるブレードハット。リボンでくるっとコンパクトに収納。裏縁に接触冷感に優れた冷感生地を使用しています。
色ベージュ
直径×高さ(cm)35×18
素材本体/ポリエステル100%、リボン部/ポリエステル80%・綿20%
適合頭囲(cm)54~58
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
折りたためて持ち運びに便利!とめゴムは汗取りの内側に隠せます。後頭部の形に沿ってゴムギャザーがぴったりフィット。広げた時に形がくずれにくい加工をしています。穴に差し込むだけでピッタリフィット!かぶることでUVケア通気性バッチリ!
用途紫外線対策、熱中症対策にも
材質【本体】ポリエステル100%【タレ】ポリエステル100%
色ベージュ
サイズフリー
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
あごバックルでしっかり固定し、激しい運動を伴うアクティビティにも対応したハット。つばの前面にプレートが入っていることでつばが変形せず、一定の視界を保ちます。インナー部分はメッシュ生地で吸汗性も確保。
用途アウトドア・釣り・観戦・フェス等に。農作業、園芸、ガーデニングにも。
材質ポリエステル100%
色アイボリー
サイズフリー
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
首をカバーできるタレ付きのハット。タレ内側がメッシュになっているためさらっとした付け心地です。
用途紫外線対策、熱中症対策にも
材質本体:ポリエステル80%、綿20%、メッシュ部分:ポリエステル100%
サイズフリー
本体と頭頂部のポケットに収納して持ち運べるポケッタブルハット。柄×無地のリバーシブル仕様であごひものつけかえも可能です。表・裏ともに撥水加工済みなので、急な雨の際にさっと取り出して使える便利な持ち運びハットです。
用途撥水タイプで突然の雨にも。アウトドア・釣り・観戦・フェス等に。農作業、園芸、ガーデニングにも。
材質ポリエステル100%
サイズフリー
日傘みたいな遮熱&遮光効果!首元までしっかりカバーするシェード付帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。
素材表地:綿100% 裏地:ポリエステル・綿
頭囲(cm)56~58
登山・キャップはもちろんサンシェイドやあご紐マスクの取り外しが可能で、レジャーやデイリーユースにも対応し目的に応じて使用が可能な耐水生地を使用したハット。抗菌防臭加工・撥水加工・UVカット。サイズ調整可能。着脱可能チンストラップ。
材質ナイロン
サイズフリー
サイズ(cm)56~59.5
機能耐水・抗菌防臭工・撥水・UVカット
まるで日傘みたい。遮熱&遮光する日よけ帽子
用途日傘は「内側が黒」「外側が淡色」または「黒より薄い色」の2色使いが効果的と言われています。外側の色で光を反射し、内側の黒で光を吸収するので暑くなりにくいと言われる日傘の原理を帽子に取り入れた仕様です。紫外線遮蔽率は約98%以上、遮光&遮熱性にも優れているので、紫外線対策と暑さ対策にオススメです。つば部分は遮光する仕様になっているので、下からの照り返しなど、反射光から顔回りを守ります。内側の紐を結んで簡単にサイズ調整ができます。コンパクトに折りたためるので持ち運びしやすくお出かけに最適です。
材質表地:綿100% つば裏部分:ポリエステル100%
頭囲(cm)56~58
耳まですっぽりかぶれるふんわりシルエットで小顔魅せ。
ワイヤー入りでつばの形や角度を自由自在に変えられます。
内側はムレにくいメッシュ生地。
取り外し可能なあご紐付フック付き。
頭囲部がゆるい場合はヒモで調節が可能です。
付属品あご紐
大きなつばで小顔魅せ、お顔から首もとまで日差しをガード!
お顔が華やかに明るく映える内側ストライプ。
つばの上げ下げができて視界を自由に調節。
内側はムレにくいメッシュ生地。
フックで取り外し可能なあご紐付。
頭囲部がゆるい場合はヒモで調節可能。
UVカット率99%以上。手洗いOK。
付属品あご紐
紫外線防御率(%)99以上
紙素材のおしゃれなメンズハット。
用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
機能UVカット
材質本体:分類外繊維(紙)、ポリプロピレン
サイズ(mm)270×310×130 ツバ65
日常使いに紳士用リバーシブルハット。
用途シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質外側:綿100%、内側:ポリエステル50%、綿50%
機能UVカット
サイズ(mm)250×170×150 ツバ50
外出や散歩の必需品。ツバが広く日傘がないときにも活躍します。ツバを外すと通常のハットにもなる2WAY仕様。
用途普段使いやガーデニングなどに。
材質ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)ツバ付き時:490×490×250 ツバ外し時:320×320×250
仕様婦人向け
長いつばでお顔から首すじまでしっかりUV対策。内側ストライプでお顔が華やかに明るく映える!ワイヤー入りでつばの形や角度を自由自在に変えられます。内側はムレにくいメッシュ生地を使用。フックで取り外し可能なあご紐付。頭囲部がゆるい場合はヒモで調節が可能です。手洗いOK。
付属品あご紐
材質表生地:ポリエステル80%、綿20%、裏生地:(メッシュ部)ポリエステル100%、(ストライプ部)綿100%
機能UVカット、通気性、手洗いOK
頭囲(cm)54~60
気になる白髪や薄毛をカバー。急な外出や来客時、おでかけ直前にヘアスタイルが決まらない日も、 サッとかぶって髪を包むレースのヘアキャップ。通気性がありムレにくいメッシュタイプ。かわいいコサージュ付。洗濯は必ず「手洗い」で洗ってください。
材質綿、ナイロン、レーヨン
適合頭囲(cm)56~58
『キャップ』には他にこんなカテゴリがあります
バッグ・キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。