耐油長靴/衛生長靴 :「ソール ゴム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(3)
24(4)
24.5(4)
25(4)
25.5(4)
26(4)
26.5(4)
27(4)
27.5(3)
28(4)
サイズ(cm)をもっと見る
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。抗菌加工です。
足幅EEE
材質(胴部・底部)塩化ビニール(PVC)
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(ソール)塩化ビニール(PVC)
標準質量(g/片足)700(25.5cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。
足幅3E
標準質量(g/片足)700(26cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8(26cm)
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)塩化ビニール(PVC)
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴付)
靴タイプ長靴
人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。
機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性
靴タイプ長靴
材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)
規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)
足幅EEEE
丈(cm)35(26cm)
材質(先芯)樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA
低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。
幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。
従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。
柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。
穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。
用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。
取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。
内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。
足幅4E
形状ハイカット
種類安全長靴
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
『安全長靴・長靴』には他にこんなカテゴリがあります
- 先芯入り長靴
- 先芯なし長靴
- 防寒長靴/防寒安全長靴
- 耐油長靴/衛生長靴
- 化学防護長靴
- 農業長靴/ガーデニングシューズ
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。