耐油長靴/衛生長靴 :「滑り剤」の検索結果
耐油長靴とは、耐油性のある長靴を指します。衛生長靴とは、雑菌の繁殖を抑えるために抗菌加工などが施された、食品工場や水産加工工場などで使用される長靴です。多くの衛生長靴は、耐油性も持ち合わせています。
商品豆知識
「サイズ(cm)」から絞り込む
22(1)
23.5(2)
24(2)
24.5(2)
25(2)
25.5(2)
26(2)
26.5(2)
27(2)
28(2)
サイズ(cm)をもっと見る
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。
足幅3E
標準質量(g/片足)700(26cm)
機能耐滑性、抗菌加工、耐油
形状ハイカット
種類作業靴
長さ(cm)29.8(26cm)
材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)
材質(底部)塩化ビニール(PVC)
動摩擦係数0.20以上
靴タイプ長靴
油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。
異物などの目詰まりもしにくい構造です。
銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。
足幅EEE
形状ハイカット
質量(kg)2
種類セーフティシューズ
長さ(cm)35
材質(甲被)PVC
機能抗菌、耐滑、通気性、軽量、耐油、耐薬品性
JIS規格JIS T8101 C2/S/F1/BO/UO
材質(底部)PVC
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
材質(インソール)EVA全敷(通気穴つき)
靴タイプ長靴
『安全長靴・長靴』には他にこんなカテゴリがあります
- 先芯入り長靴
- 先芯なし長靴
- 防寒長靴/防寒安全長靴
- 耐油長靴/衛生長靴
- 化学防護長靴
- 農業長靴/ガーデニングシューズ
安全長靴・長靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。