その他用途・機能別靴 :「安全靴 樹脂先芯」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務のために開発しました。
万が一AC300V以下の低電圧電気回路に触れても、感電を軽減できるよう109Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。
樹脂先しん搭載でつま先の安全性能はJIS S種の規格を満たしています。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、電気回路に触れて感電などを引き起こすおそれのある作業および場所での使用に
足幅EEE
材質甲被:牛クロム革(ソフト型押)、先芯:樹脂、靴底:ゴム1層
形状ミドルカット
質量(kg)1
種類安全靴
電圧(V)直流750以下、交流300以下
試験電圧(V/1分)AC50Hz3K
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
甲被タイプ紐タイプ
靴タイプ革靴
工場内の機械保全や電気工事関係など感電の危険性がある作業及び場所で使用します。万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも、感電を軽減できるよう10[[の9乗]]Ω以上のゴム底の電気抵抗を確保します。クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソールです。靴底は約1,100℃の炎を10秒間放射する耐熱試験でも大きな変形はありません。耐滑性に優れた靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。
用途工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で電気回路に触れて感電などを引き起こす恐れのある作業および場所にて。
トラスコ品番322-2554
色ブラック
サイズ(cm)26
規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
材質(ソール)合成ゴム2層底
機能絶縁、耐滑、耐摩耗、耐熱、クッション性
足幅EEE
材質(先芯)ワイド樹脂
耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
適正電圧(V)AC300以下
靴タイプ革靴
1足
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
工場内の機械保全や電気工事関係などの業務で、万が一AC300V以下の低圧電気回路を踏んでも感電が軽減できるよう、ゴム底の電気抵抗を確保。また、AC50Hz3KVで1分間の電圧にも耐えられます。、クッション性と屈曲性に優れたミッドソールと、耐滑性・耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造のラバーテックソール。、油や水などの滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴です。靴底に交換時期を分かりやすくするために、スリップサインを設けました。、約1,100℃の炎を靴底に10秒間放射する耐熱試験を実施。10秒間の放射試験後も大きな変形はありません。、クッション性に優れた素材を使用し足にかかる衝撃を軽減します。、※絶縁靴は表底のみ絶縁性能を有し、誤ってAC300V以下の低圧電気回路を踏んだ場合に感電を防止する靴です。絶縁性能を有しているのは表底のみで、甲被等表底以外の部分には絶縁性能はありません。
仕様●標準重量:990g/足(両足での重さです)※標準重量は、26.0cmを基準としています。●スリップサイン搭載
色ブラック
材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押)
機能絶縁
JIS規格JIS T8101 CⅠ/S/P1/F1/H合格
材質(底部)合成ゴム2層底
材質(先芯)ワイド樹脂
材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
『安全靴・作業靴』には他にこんなカテゴリがあります
安全靴・作業靴 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。