カラーコーン・区画用品 :「単管バリケード a型」の検索結果
カラーコーン・区画用品とは、工事やビルメンテナンス、清掃作業を行っているスペースの前面に設置することにより、「立ち入り禁止」や「注意」などの意味を伝える道具です。ドライバーから見やすい反射材付コーン、充電不要のソーラー式警告灯など、薄暗いところの作業に適したタイプもあります。三角コーンは、駐車場や学校の区画表示にも便利です。フェンスやセーフティーガード、マンホール屏風等は、人通りの多い場所で工事を行う際に注意喚起として活用されます。
実用性、機能性、耐久性、景観性に優れた単管バリケード。
従来型のバリケードより幅が約180mm狭いため、車道、歩道を広く確保する事が出来る。
ボディーの白黒以外は反射素材を使用しているため夜間、車のライト等で反射し、視認性アップ。
動物キャラクターにすることでイメージアップにもつながる。
材質(本体)高密度ポリエチレン
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)750×460×40
質量(kg)2.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。