3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1000mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン 質量(kg)(約)0.95 支柱部 赤 ベース部 黒 高さ(mm)(約)1000 太さ(mm)支柱:(約)70 径(mm)ベース部:(約)120×120
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ1200mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン 質量(kg)(約)1 支柱部 赤 ベース部 黒 高さ(mm)(約)1200 太さ(mm)支柱:(約)70 径(mm)ベース部:(約)120×120
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

車両接触のない場所での使用に最適な樹脂製ポールです。ポリウレタン製品とは異なり柔軟性は劣りますが視認性も高く障害物回りなどへの注意喚起に最適です。また支柱部の破損時は簡単に支柱のみの交換が可能です。取り付けベースが120mmサイズなので縁石上部などのスペースがない場所へも施工可能です。交換可能式につき本体とベース部ははめ込み式になっていますが小ねじで完全固定することも可能ですのでいたずら防止や盗難防止にも対応しております。支柱部 高さ800mm 支柱部 径70mm 角型ベース部120mmサイズ 簡易固定ビスによる4点固定タイプです。※付属品 簡易固定アンカー4本
材質支柱部+ベース部 ポリエチレン 接続部 ポリウレタン 寸法(mm)ベース部:(約)120×120 質量(kg)(約)0.85 支柱部 赤 ベース部 黒 高さ(mm)(約)800 太さ(mm)支柱:(約)70
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷