カラーコーン・区画用品 :「駐車禁止」の検索結果

カラーコーン・区画用品とは、工事やビルメンテナンス、清掃作業を行っているスペースの前面に設置することにより、「立ち入り禁止」や「注意」などの意味を伝える道具です。ドライバーから見やすい反射材付コーン、充電不要のソーラー式警告灯など、薄暗いところの作業に適したタイプもあります。三角コーンは、駐車場や学校の区画表示にも便利です。フェンスやセーフティーガード、マンホール屏風等は、人通りの多い場所で工事を行う際に注意喚起として活用されます。
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重石不要のタンク付きチェーン用スタンドです。景観に配慮した区画整備が行えます。移動・収納も簡単です。チェーンをひっかけて用いれば、人の誘導や立ち入り禁止の区間指定に使用できます。「駐車禁止」など、目的に合わせた言葉を表示したパネルを吊り下げる事で用途がさらに広がります。転倒を防止するため、土台に水や砂など入れて重りとして使用ができます。(満水時:3.3kg・満砂時:4.13kg)
仕様屋外使用可能/ポールとベース部分は分割可能 材質ポリエチレン 質量(kg)0.5(満水時:3.3) 径(Φmm)ポール:54 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×837 適合チェーン穴の幅が7mmのもの
1台
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェーンポールに差し込むだけでOK
付属品シール2枚付 寸法(mm)プレート部:126×220 質量(g)320 全高(mm)チェーンポールセット時:1045 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×83×434
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラフルコーンにかぶせるだけで! 立体状のミミでアテンション向上!
仕様折りたたみ可能 材質ポリプロピレン
1枚
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)