カラーコーン・区画用品 :「規制線テープ」の検索結果
カラーコーン・区画用品とは、工事やビルメンテナンス、清掃作業を行っているスペースの前面に設置することにより、「立ち入り禁止」や「注意」などの意味を伝える道具です。ドライバーから見やすい反射材付コーン、充電不要のソーラー式警告灯など、薄暗いところの作業に適したタイプもあります。三角コーンは、駐車場や学校の区画表示にも便利です。フェンスやセーフティーガード、マンホール屏風等は、人通りの多い場所で工事を行う際に注意喚起として活用されます。
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付可能。
シートの収納は便利な自動巻き。
コンパクトで持ち運びに便利。
最大5mのロングストローク。
シート幅60mmで視認性に優れる。
テープに比べ繰り返し使えるのでゴミを削減できます。
用途工場、施設、駐車場の立入り制限・区画分け
材質(シート)塩化ビニール(ケース、ホルダー)ABS樹脂(ブラケット)鉄
ストローク(m)(最大)5
シート幅(mm)60
シート厚さ(mm)0.2
高性能蛍光反射シートを採用しています。
マグネット付でワンタッチで金属部へ取付できます。
コンパクトで持ち運びに便利です。
最大3.5mのロングストロークです。
用途工場・施設・駐車場の立入り制限、区画分け。
シート幅(mm)60
ストローク(m)(最大)3.5
シート厚さ(mm)0.3
材質(シート)軟質塩化ビニール、(リールケース)ABS樹脂
質量(g)310
本体2個使いで継ぎ目なしの1本シート
強力ネオジム磁石4個付き
増し締めハンドル搭載
シートロック機構付き
シート長さ(m)12
シート幅(mm)60
仕様マグネット付き(ネオジム磁石)、屋外防雨型
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約680
材質(シート)ポリエチレン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×143
シート厚さ(mm)0.2
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。