14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
球形タンクなどの作業で壁面への傷を防ぎます。 肉厚タイプなので通行人・作業員を保護します。
適合Φ48.6
1個ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【先端】地中への単管の打ち込みに最適。樹脂製は耐衝撃性強化プラスチックを使用。単管引抜き時に地中に残りません。 【座金】単管にかぶせることにより単管上部を保護します。
適合Φ48.6
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

48.6Φのパイプにワンタッチにて取り付けできます黄色の反射テープが付いているため暗いところも目立ちます
トラスコ品番489-7714
1本
529 税込582
当日出荷

単管打込みキャップの先端ミサイル型です 地中への単管の打ち込みに最適です
トラスコ品番489-7510
1個
179 税込197
当日出荷

クッション材使用のため安全です。反射シールで夜間でもよく目立ちます。縦使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
トラスコ品番489-7901 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)約18 黄/黒 長さ(m)1 適合パイプ径(Φmm)48.6 外径(mm)68 内径(mm)50
1本
999 税込1,099
当日出荷

単管バリケード間の立入禁止の立入禁止の注意喚起に最適です。バリケードの隙間からの侵入を防ぎます。カラビナで簡易ゲートとして使用可能です。プラスチックチェーンが内蔵、お好きな長さで設置が可能です。チェーンの先端はリング状のカラビナとなっています。未使用時は収納が可能で、単管端部の保護キャップとしても使用可能です。
用途バリケード間の隙間からの侵入防止に。バリケードの切れ目の連結に。 長さ(mm)120 質量(g)122 管径(Φmm)単:48.6 チェーン長さ(cm)50
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

軟質タイプなので、フィットしやすい。
用途単管の先端保護に。 適合Φ48.6 オレンジ
1個ほか
109 税込120
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管及びD19~D25兼用で、先端に夜でも目立つ反射シール付。
適合D19~D25(Φ48.6単管兼用)
1箱(100個)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各メーカーの単管バリケードに適応します。 センター部スライドにより、単管上下間の内寸が485~565まで対応しています。 上下対象のためL・R共通タイプです。 視認性の高い高輝度反射シートを使用しています。
材質耐寒性樹脂 寸法(mm)830×385×2t 質量(g)500
1セット(10枚)
38,980 税込42,878
当日出荷

アラオカラバリ
現場に彩りを与え、見える化を促進。単管バリケードをハッキリと認識させることができ、衝突事故を防止できます。 単管バリケードの開口部にマジックテープで設置するだけの簡単設置です。JIS安全色で色分け、4色で可視化しています。 風抜けの良いメッシュ生地を採用しています。単管バリケード開口部からの進入防止にも最適です。 単管の長さに応じてハサミ等でカットして設置ができます。1mごとにカットが可能です。(固定バンドに沿ってカット)。 4色を目的別に使用する事により、現場内各箇所、各区画の注意喚起等に使用して頂けます。
用途単管バリケードの可視化、カラー毎の使い分けに。 長さ(mm)3800 幅(mm)440
1枚
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『サインシェイド』は、危険箇所や注意すべき場所を分かりやすく表示することで、作業員の安全確保に貢献します。工事内容や規制事項などを効果的に伝達することもできます。特殊メッシュ素材により風抜け良好で、風煽りによる倒れが軽減できます。A3用紙挿入可能なクリアポケット付きで、デザイン変更が簡単です。これにより、現場の状況に合わせて柔軟に表示内容を調整できます。遠くからでも見やすい蛍光色と反射材を使用しており、昼夜を問わず高い視認性を確保しています。
用途単管バリケードの視認性向上に。 寸法(mm)440×1800 オレンジ
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷

単管及び鉄筋(D19~D25)の先端に取り付けることで、殺傷防止になります。 先端には反射シールが付いているため、夜でも目立ちます。
適合D19~D25単管兼用 タイプシール付
1個ほか
30 税込33
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アラオエコメッシュフェンス
エコ商品
住宅工事や道路工事などでの防護仕切りや安全通路の確保、敷地の仮囲いや防風・防じんに最適です。パイプ挿入部を袋状にしてあるため、簡単に組み立て、取り外しが可能です。パイプ挿入部は単管パイプ用と25Φ程度までの細径パイプ用の2パターンが交互に配置しているため、使用するパイプの種類によって使い分けが可能です。従来のフェンスやバリケードに比べ安価に施工ができます。
用途建設現場の仮囲いに。 トラスコ品番489-8150 材質再生ポリエチレン オレンジ 長さ(m)50 エコマーク認定認定 幅(m)1 エコマーク認定番号19 105 060
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷

ゴムライニングとバネ位置改良により、グリップ力が大幅にUPしました。 あらゆるシート類の完全固定に最適です。 耐寒用樹脂使用のため寒い場所でも安心です。 樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式により着脱が簡単です。
タイプ42.7Φ単管用
1セット(120個)
59,980 税込65,978
当日出荷