カラーコーン・区画用品 :「単管」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
単管バリケード用の特殊樹脂パイプです
車両衝突時の危険を軽減します
軽量のため、運搬・設置もラクです
樹脂製で錆びない為、現場のイメージアップにつながります
用途道路工事での車線規制に。立入禁止区域の囲いに。
材質特殊樹脂
長さ(mm)4000
直径(Φmm)42
シェブロン型反射シート付広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。
両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。重ねて収納可能です。
用途道路工事での車線規制に。
立入禁止区域の囲いに。
車両や歩行者の誘導に。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)795×450×52
質量(kg)約2.2
アズワン品番64-6550-97
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
イメージアップタンカンバリケードです。
広い反射シート面で、夜間の視認性が抜群です。
両面に3M製高輝度反射シートを採用しています。
重ねて収納可能です。
用途道路工事での車線規制に。
立入禁止区域の囲いに。
ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。
材質電気メッキ製
仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド
寸法(mm)160×120×50
質量(g)480
寸法(Φmm)単管:48.6
アズワン品番64-6551-11
メーカー商品コード1104710203
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
単管バリケードを設置の際に、重しとして単管パイプに設置することができます。
表面の凹凸により、重ねてもズレません。
用途単管バリケード用の重りとして
トラスコ品番216-5925
材質スチール鋳物+亜鉛メッキ
厚さ(mm)65
質量(kg)9.5
縦(mm)270
横(mm)140
アズワン品番64-6550-98
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
点表示ではなく、面表示となるので見えやすく安全性に優れています。
誘導方向によって黄色と白色を使い分ける事が可能です。
3M製反射シートの採用により、道路工事現場などの安全仕様に抜群の効果を発揮します。
単管バリケードに簡単に装着できます。
バリケード位置に合わせて最大57mm取り付け位置を調整可能。重ねて収納可能です。
用途車両や歩行者の誘導に
寸法(高さH×幅W)(mm)845×330
質量(g)900
1台
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。
仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2
付属品タイガーカバー1枚
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
仮設フェンス用の補強スタンドです。地面に単管を打ち込むことができない場所でも設置可能です。フェンスの後ろから掴んで補強、自立可能な補助スタンドです。別売りのウェイトを重ねる事で固定力がアップします。傾斜地でも設置可能です。ダブルアームスタンドの上下をボンジョイントを使用して組立してください。
用途仮設フェンスの転倒防止に。フェンスの自立補強に。
付属品ボンジョイントx1
質量(kg)ベース:6.5、F型アーム:3.6
質量(g)継手ボンジョイント:590
表面処理銀色溶融亜鉛メッキ
アーム寸法(mm)F型:高さ1250×幅334
ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×150×300
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。
仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。
付属品輪っか金具1個
材質PE・ターポリン
質量(g)800
長さ(m)20
寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み
ロープ径(Φmm)7
寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20
メーカー商品コード6300004718
1本
¥4,398
税込¥4,838
8日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。