カラーコーン・区画用品 :「旗 安全」の検索結果

カラーコーン・区画用品とは、工事やビルメンテナンス、清掃作業を行っているスペースの前面に設置することにより、「立ち入り禁止」や「注意」などの意味を伝える道具です。ドライバーから見やすい反射材付コーン、充電不要のソーラー式警告灯など、薄暗いところの作業に適したタイプもあります。三角コーンは、駐車場や学校の区画表示にも便利です。フェンスやセーフティーガード、マンホール屏風等は、人通りの多い場所で工事を行う際に注意喚起として活用されます。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角旗付トラロープ片側輪っか20m グリーンクロス 動画あり
片側がはじめから輪っかになっているので取り付けが簡単にできます。風でも三角旗がずれません。反対側も輪っか金具が付いているので簡単に設置できます。
用途現場作業の時間短縮に。 仕様全長20mに三角旗10枚が2m間隔で固定されています。輪っか部分は単管Φ48.6に対応しています。 付属品輪っか金具1個 材質PE・ターポリン 質量(g)800 長さ(m)20 寸法(Φmm)輪っか:50/さつま編み ロープ径(Φmm)7 寸法(Φmm×m)ロープ:7×全長20 メーカー商品コード6300004718
1本
4,398 税込4,838
欠品中