カラーコーン・区画用品 :「段差防止」の検索結果
カラーコーン・区画用品とは、工事やビルメンテナンス、清掃作業を行っているスペースの前面に設置することにより、「立ち入り禁止」や「注意」などの意味を伝える道具です。ドライバーから見やすい反射材付コーン、充電不要のソーラー式警告灯など、薄暗いところの作業に適したタイプもあります。三角コーンは、駐車場や学校の区画表示にも便利です。フェンスやセーフティーガード、マンホール屏風等は、人通りの多い場所で工事を行う際に注意喚起として活用されます。
関連キーワード
足場周辺の関係者以外の作業場への侵入防止や、躓き、転落の恐れがあるところへの注意喚起などの使用に最適です。トラ柄なので視認性も抜群で、段差がある場所や階段、注意喚起が必要な場所に設置することで安全を確保できます。直径48.6mmの単管に取り付け可能なクランプ仕様となっています。バーの長さを400mm、600mmと2段階で調整することが可能なので、使用状況に応じて調節することができます。バーの位置は5段階で調整可能です。
用途足場周辺の進入禁止や注意喚起に。
仕様●タイガーカバー長さ(mm):325●伸長時バー長さ(mm):500●位置調節可能段階:5●対応可能単管直径(mm):48.6●通常時バー長さ(mm):300●長さ調節可能段階:2
付属品タイガーカバー1枚
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
『安全用品』には他にこんなカテゴリがあります
- メガホン・ホイッスル・マイク
- トランシーバー
- カラーコーン・区画用品
- 道路用品
- トラテープ
- コーナーガード・クッション
- 工事関連用品
- 草よけ/保護用品
- 合図灯・手旗
- 工事用品・保安用品レンタル
カラーコーン・区画用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。