1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンクロスKYブロック
2色カラーなので視認性抜群です。 ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。 連結施工が可能です。 30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。 アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。 材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。 本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。 フォークリフトでも移動可能です。
用途道路規制や安全スペースの確保に 材質超高分子ポリエチレン トラスコ品番854-7586 質量(kg)【空】18.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550 アズワン品番64-6551-04 満水時質量(kg)140
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング